Pond Boss Pw5000 | ปั้มน้ำตก Abs 3/8 Hp 10 Psi 120v | 38ef34 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

POND BOSS PW5000 ปั๊มน้ำตก ABS 3/8 HP 10 psi 120V | AH7XZR 38EF34

POND BOSS PW5000 ปั้มน้ำตก ABS 3/8 แรงม้า 10 psi 120V

In Stock
รายการ: AH7XZR รุ่น: PW5000อ้างอิงข้าม: 38EF34

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿13,473 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปั๊มน้ำตก
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงานETL
ความยาวสายไฟ16ft
หน้าที่อย่างต่อเนื่อง
แอมป์โหลดเต็ม2.5
GPH ของน้ำที่ 1 ฟุต ของหัวหน้า5000
GPH ของน้ำที่ 10 ฟุต ของหัวหน้า1680
GPH ของน้ำที่ 20 ฟุต ของหัวหน้า320
GPH ของน้ำที่ 5 ฟุต ของหัวหน้า3540
ความสูง6"
วัสดุที่ใช้ผลิตเอบีเอส
HP3/8
Hz60
วัสดุใบพัดเอบีเอส
ความยาว10.5 "
สูงสุด Dia. ของแข็ง19 / 64 "
สูงสุด ศีรษะ22 ฟุต
ทางออก2"
ป้องกันการโอเวอร์โหลดใช่
แรงดันไฟฟ้า120 VAC
ความกว้าง4.75 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.68
ความสูงของเรือ (ซม.)18.29
ความยาวเรือ (ซม.)35.05
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.76
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

POND BOSS PW5000 ปั้มน้ำตก ABS 3/8 แรงม้า 10 psi 120V
฿13,473 / หน่วย