<span Class='notranslate'>Post Guard </span> Cl1385lgnt | Post Sleeve 4-1/2 Inch Diameter 52in Lime Green | 45k879 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

POST GUARD CL1385LGNT Post Sleeve 4-1/2 Inch Diameter 52in Lime Green | AD6KRX 45K879

POST GUARD CL1385LGNT Post Sleeve 4-1/2 Inch Diameter 52in Lime Green

In Stock
รายการ: AD6KRX รุ่น: CL1385LGNTข้ามอ้างอิง: 45K879
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
฿2,376 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโพสต์แขน
สีสีเขียวมะนาว
สำหรับขนาดโพสต์เส้นผ่านศูนย์กลาง 4-1 / 2 "
ภายใน Dia4-11 / 16 "
วิธีการติดตั้งเทปโฟม
วัสดุHDPE
ภายนอก Dia.5"
ความสูงโดยรวม52 "
แบบแผนเรียบ
รูปร่างรอบ
ความหนาของผนัง9 / 64 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.27
ความสูงของเรือ (ซม.)132.08
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.7
รหัส HS3926909980
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีภายใน Diaน้ำหนักสุทธิภายนอก Dia.ความสูงโดยรวมรูปร่างความหนาของผนังราคา
โพสต์การ์ด SQ655YW โพสต์แขน 6-1 / 2 x 6-1 / 2 นิ้ว 55 นิ้ว H เหลือง | AA4EDU 12G950 SQ655YWเทปสีเหลืองสีขาว7"10 ปอนด์7"55 "สี่เหลี่ยมด้านเท่า9 / 64 "฿6,400
โพสต์การ์ด SQ655YNT แขนโพสต์ 6-1 / 2 x 6-1 / 2 นิ้ว 55 นิ้ว H เหลือง | AA4EDV 12G951 SQ655YNTสีเหลือง7"10 ปอนด์7"55 "สี่เหลี่ยมด้านเท่า9 / 64 "฿6,400
POST GUARD CL1385V ปลอกเสา 4-1 / 2 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลาง 52 นิ้ว H สีเบจ | AA4FUT 12L079 CL1385Vสีเบจพร้อมเทปสีขาว4.5 "5 ปอนด์5"52 "รอบ9 / 64 "฿2,284
โพสต์การ์ด CL1385U โพสต์ปลอก 4-1 / 2 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลาง 52 นิ้ว H สีน้ำตาล | AA4FUU 12L082 CL1385Uเทปสีน้ำตาลสีขาว4.5 "5 ปอนด์5"52 "รอบ9 / 64 "฿2,055
POST GUARD CL1385O ปลอกเสา 4-1 / 2 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลาง 52 นิ้ว H สีขาว | AA4FUV 12L083 CL1385Oสีขาวพร้อมเทปสีขาว4.5 "5 ปอนด์5"52 "รอบ9 / 64 "฿2,055
POST GUARD CL1386H ปลอกเสา 7 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลาง 60 นิ้ว H ส้ม | AA4FUW 12L086 CL1386Hสีส้มพร้อมเทปสีขาว7"7 ปอนด์7-23 / 64 "60 "รอบ9 / 64 "฿3,060
POST GUARD CL1386T ปลอกเสา 7 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลาง 60 นิ้ว H สีเบจ | AA4FUX 12L087 CL1386Tสีเบจพร้อมเทปสีขาว7"7 ปอนด์7-23 / 64 "60 "รอบ9 / 64 "฿3,060

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

POST GUARD CL1385LGNT Post Sleeve 4-1/2 Inch Diameter 52in Lime Green
฿2,376 / หน่วย