POWER FIRST 4GAC6 สายไฟต่อ 3 เต้ารับ 15a 12/3ga 100 ฟุต
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สายไฟต่อ |
ความยาวสายไฟ | 100ft |
เกจ / ตัวนำ | 12/3 |
ในร่มกลางแจ้ง | ในร่มกลางแจ้ง |
สีเสื้อ | สีเหลือง |
วัสดุแจ็คเก็ต | พีวีซี |
สูงสุด แอมป์ | 15 |
การกำหนดสาย NEC | เอสเจทู |
การกำหนดค่าปลั๊ก NEMA | 5-15P |
การกำหนดค่า NEMA Receptacle | 5-15R |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด | 0.421 " |
จำนวนร้านค้า | 3 |
ไฟแสดงสถานะ | ใช่ |
รูปร่าง | รอบ |
ชั่วคราว พิสัย | -58 ถึง 194 องศา F |
แรงดันไฟฟ้า | 125 |
วัตต์ | 1875 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.87 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 10.92 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 34.04 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 29.21 |
รหัส HS | 8544429000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | ID |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | การกำหนดค่าปลั๊ก NEMA | ความยาวสายไฟ | เกจ / ตัวนำ | การกำหนดค่า NEMA Receptacle | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด | จำนวนร้านค้า | ไฟแสดงสถานะ | รูปร่าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1FD53 | 5-15P | 50ft | 16/3 | 5-15R | 0.319 " | 1 | ใช่ | รอบ | ฿1,615 | ||
1FD54 | 5-15P | 100ft | 16/3 | 5-15R | 0.319 " | 1 | ใช่ | รอบ | ฿3,490 | ||
1FD55 | 5-15P | 50ft | 14/3 | 5-15R | 0.35 " | 1 | ใช่ | รอบ | ฿2,622 | ||
1FD56 | 5-15P | 100ft | 14/3 | 5-15R | 0.35 " | 1 | ใช่ | รอบ | ฿5,039 | ||
1FD57 | 5-15P | 100ft | 12/3 | 5-15R | 0.421 " | 1 | ใช่ | รอบ | ฿6,424 | ||
1FD58 | 5-15P | 25ft | 16/3 | 5-15R | - | 1 | - | Flat | ฿1,083 | ||
1FD59 | 5-15P | 50ft | 16/3 | 5-15R | - | 1 | - | Flat | ฿1,811 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.