Power First 5whc3 | ตัวเมีย ปลด สีแดง 22 ถึง 16 Awg - Pk100 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

POWER FIRST 5WHC3 ตัวเมียตัดการเชื่อมต่อสีแดง 22 ถึง 16 Awg - แพ็คละ 100 | AE7AQK

POWER FIRST 5WHC3 หญิงปลดสีแดง 22 ถึง 16 Awg - แพ็คละ 100

In Stock
รายการ: AE7AQK รุ่น: 5WHC3
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
฿667 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหญิงตัดการเชื่อมต่อ
บาร์เรลภายใน Dia.0.067 "
รหัสสีสีแดง
วัสดุเชื่อมต่อทองเหลือง
ประเภทการเชื่อมต่อจีบ
ฉนวนกันความร้อนเป็นบางส่วน
สีฉนวนสีแดง
ประเภทฉนวนไวนิล
แม็กซ์ ชั่วคราว167 องศา F
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า300V
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ0.74 "
ตะเข็บโขก
ขนาดแท็บ0.187 x 0.020 "
ช่วงลวด22 ถึง 16 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)8.89
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS8536904000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁบาร์เรลภายใน Dia.รหัสสีขนาดแท็บช่วงลวดวัสดุเชื่อมต่อฉนวนกันความร้อนประเภทฉนวนกก. จำนวนราคา
POWER FIRST 24C878 หญิงดิสก์ 22-16awg - แพ็ค 100 | AB7VMU 24C8780.87 "0.15 "สีแดง0.250 x 0.032 "22 ถึง 16 AWGทองเหลืองชุบดีบุกเต็มไวนิลเต็ม100฿2,867
POWER FIRST 24C879 หญิงดิสก์ 22-16awg - แพ็ค 100 | AB7VMV 24C8790.81 "0.15 "สีแดง0.187 x 0.032 "22 ถึง 16 AWGทองเหลืองชุบดีบุกเต็มไวนิลเต็ม100฿2,604
POWER FIRST 24C880 Buttsplice Vinyl 22-16awg - แพ็ค 100 | AB7VMW 24C8800.81 "0.15 "สีแดง0.187 x 0.020 "22 ถึง 16 AWGทองเหลืองชุบดีบุกเต็มไวนิลเต็ม100฿2,699
POWER FIRST 24C881 หญิงดิสก์ไวนิล 22-16awg - แพ็คละ 100 | AB7VMX 24C8810.75 "0.15 "สีแดง0.110 x 0.032 "22 ถึง 16 AWGทองเหลืองชุบดีบุกเต็มไวนิลเต็ม100฿1,974
POWER FIRST 24C882 ไวนิลดิสก์หญิง 22-16awg - Pack Of 100 | AB7VMY 24C8820.75 "0.15 "สีแดง0.110 x 0.020 "22 ถึง 16 AWGทองเหลืองชุบดีบุกเต็มไวนิลเต็ม100฿1,933
POWER FIRST 24C883 หญิงดิสก์ไนล่อน 16-14awg - แพ็ค 50 | AB7VMZ 24C8830.87 "0.185 "สีน้ำเงิน0.250 x 0.032 "16 ถึง 14 AWGทองเหลืองชุบดีบุกเต็มไวนิลเต็ม50฿1,433
POWER FIRST 24C884 Buttsplice ไนลอน 16-14awg - แพ็ค 50 | AB7VNA 24C8840.8 "0.185 "สีน้ำเงิน0.187 x 0.032 "16 ถึง 14 AWGทองเหลืองชุบดีบุกเต็มไวนิลเต็ม50฿1,210

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

POWER FIRST 5WHC3 หญิงปลดสีแดง 22 ถึง 16 Awg - แพ็คละ 100
฿667 / แพ็ค