Powers Fasteners 6304sd-pwr | พุกแบบดรอปอิน Smart Di+, ขนาดเกลียว 1/4-20, 100pk | 46u157 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

POWERS FASTENERS 6304SD-PWR พุกแบบดรอปอิน Smart Di+, ขนาดเกลียว 1/4-20, 100Pk | AD6PDW 46U157

POWERS FASTENERS 6304SD-PWR สมอแบบดรอปอิน Smart Di+, ขนาดเกลียว 1/4-20, 100Pk

In Stock
รายการ: AD6PDW รุ่น: 6304SD-PWRอ้างไขว้: 46U157
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
฿2,722 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นดรอปอินสมอ
เฉือนที่อนุญาตคอนกรีต 623 @ 2500 psi
ความตึงเครียดที่อนุญาต325 ที่ 2500 psi
สมอ Dia.3 / 8 "
สายฟ้า Dia1 / 4 "
ขนาดดอกสว่าน3 / 8 "
เครื่องมือขับเคลื่อนPower System Maual Set Tool, ระบบ SMART DI + พร้อมสว่านค้อน
ความยาว1"
วัสดุชุบสังกะสีเหล็กกล้าคาร์บอน
นาที. ความลึกของรู1"
ความลึกของด้าย7 / 16 "
ขนาดเกลียว1 / 4-20
ชนิดภาพเขียนSmart DI +
แรงเฉือนสูงสุดในคอนกรีต 3000 PSI (Lb. )2510
แรงเฉือนสูงสุดในคอนกรีต 4000 PSI (Lb. )2550
ความตึงเครียดขั้นสูงสุด (ปอนด์)1300 ที่ 2500 psi
ความตึงเครียดสูงสุดในคอนกรีต 3000 PSI (Lb. )1390
ความตึงเครียดสูงสุดในคอนกรีต 4000 PSI (Lb. )1565

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.99
ความสูงของเรือ (ซม.)16.51
ความยาวเรือ (ซม.)11.94
ความกว้างของเรือ (ซม.)19.3
รหัส HS6810990000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • เปลี่ยนการติดตั้ง (จนกว่าจะตั้งไหล่เครื่องมือบน Anchor Lip)

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

POWERS FASTENERS 6304SD-PWR สมอแบบดรอปอิน Smart Di+, ขนาดเกลียว 1/4-20, 100Pk
฿2,722 / แพ็ค