POWERS 1 1/4 x 1 1/2 LFMM434-1 วาล์วผสมทองเหลือง 144 Gpm
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | วาล์วผสม |
วัสดุของตัวเครื่อง | ทองเหลือง |
อัตราการไหล | 144 กรัมต่อนาที |
ขนาดขาเข้า | 1.25 " |
อุณหภูมิขาเข้า (เย็น) | 40 องศาถึง 80 องศา F |
อุณหภูมิขาเข้า (ร้อน) | 120 องศาถึง 180 องศา F |
ประเภทขาเข้า | เอฟเอ็นพีที |
แม็กซ์ ความดัน | 125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ขนาด Outlet | 1.5 " |
ประเภท Outlet | เอฟเอ็นพีที |
ความสูงโดยรวม | 9.25 " |
ความกว้างโดยรวม | 15.5 " |
ชั่วคราว พิสัย | 90 องศาถึง 160 องศา F |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.8 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 14.48 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 27.43 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 25.65 |
รหัส HS | 8481809015 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | อัตราการไหล | ขนาดขาเข้า | ขนาด Outlet | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/4 LFMM431-1 | 42 กรัมต่อนาที | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 7.25 " | 11.375 " | ฿61,303 | ||
3/4 x 1 LFMM432-1 | 64 กรัมต่อนาที | 3 / 4 " | 1" | 7.25 " | 11.375 " | ฿69,449 | ||
1 1/4 x 1 1/4 LFMM433-1 | 110 กรัมต่อนาที | 1.25 " | 1.25 " | 9.25 " | 15.5 " | ฿83,107 | ||
2 LFMM435-1 | 208 กรัมต่อนาที | 2" | 2" | 12.25 " | 19.25 " | ฿146,831 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.