กำลัง 3/4 X 1 Lfmm432-1 | วาล์วผสมทองเหลือง 64 Gpm | 15w075 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

POWERS 3/4 x 1 LFMM432-1 วาล์วผสมทองเหลือง 64 Gpm | AA7EGG 15W075

POWERS 3/4 x 1 LFMM432-1 วาล์วผสมทองเหลือง 64 Gpm

In Stock
รายการ: AA7EGG รุ่น: 3/4 x 1 LFMM432-1ข้ามอ้างอิง: 15W075
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
฿69,449 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วผสม
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
อัตราการไหล64 กรัมต่อนาที
ขนาดขาเข้า3 / 4 "
อุณหภูมิขาเข้า (เย็น)40 องศาถึง 80 องศา F
อุณหภูมิขาเข้า (ร้อน)120 องศาถึง 180 องศา F
ประเภทขาเข้าเอฟเอ็นพีที
แม็กซ์ ความดัน125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาด Outlet1"
ประเภท Outletเอฟเอ็นพีที
ความสูงโดยรวม7.25 "
ความกว้างโดยรวม11.375 "
ชั่วคราว พิสัย90 องศาถึง 160 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.21
ความสูงของเรือ (ซม.)8.64
ความยาวเรือ (ซม.)27.18
ความกว้างของเรือ (ซม.)22.1
รหัส HS8481809015
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นอัตราการไหลขนาดขาเข้าขนาด Outletความสูงโดยรวมความกว้างโดยรวมราคา
POWERS 3/4 LFMM431-1 วาล์วผสมทองเหลือง 42 Gpm | AA7EGF 15W074 3/4 LFMM431-142 กรัมต่อนาที3 / 4 "3 / 4 "7.25 "11.375 "฿61,303
POWERS 1 1/4 x 1 1/4 LFMM433-1 วาล์วผสมทองเหลือง 110 Gpm | AA7EGH 15W076 1 1/4 x 1 1/4 LFMM433-1110 กรัมต่อนาที1.25 "1.25 "9.25 "15.5 "฿83,107
POWERS 1 1/4 x 1 1/2 LFMM434-1 วาล์วผสมทองเหลือง 144 Gpm | AA7EGJ 15W077 1 1/4 x 1 1/2 LFMM434-1144 กรัมต่อนาที1.25 "1.5 "9.25 "15.5 "฿102,041
POWERS 2 LFMM435-1 วาล์วผสมทองเหลือง 208 Gpm | AA7EGK 15W078 2 LFMM435-1208 กรัมต่อนาที2"2"12.25 "19.25 "฿146,831

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

POWERS 3/4 x 1 LFMM432-1 วาล์วผสมทองเหลือง 64 Gpm
฿69,449 / หน่วย