Precision Brand 17330 | แผ่นชิมม้วนทองเหลือง 0.0060 นิ้ว 6 นิ้ว | 3l498 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PRECISION BRAND 17330 Shim Stock Roll ทองเหลือง 0.0060 นิ้ว 6 นิ้ว | AC9WTM 3L498

PRECISION BRAND 17330 ชิมสต๊อกม้วนทองเหลือง 0.0060 นิ้ว 6 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC9WTM รุ่น: 17330ข้ามอ้างอิง: 3L498
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
฿2,437 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชิมหุ้น
ความอดทนความยาว+ 3 / -0.125 "
วัสดุทองเหลืองอัลลอยด์ 260
ความแข็ง Rockwell30 ครั้ง 56-68
ขนาด6 x 100 "
อารมณ์ครึ่งยาก
ความต้านแรงดึง57,000 PSI
ความหนา0.152mm
ความอดทนความหนา+/- 0.0004 "
ชนิดภาพเขียนม้วน
ความอดทนความกว้าง+/- 0.008 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.65
ความสูงของเรือ (ซม.)7.87
ความยาวเรือ (ซม.)17.78
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.13
รหัส HS7409290075
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความหนาความอดทนความหนาราคา
PRECISION BRAND 17135 Shim Stock Roll ทองเหลือง 0.0010 นิ้ว 6 นิ้ว | AC9WTD 3L485 171350.025mm+/- 0.0001 "฿2,116
PRECISION BRAND 17160 Shim Stock Roll ทองเหลือง 0.0015 นิ้ว 6 นิ้ว | AC9WTF 3L487 171600.038mm+/- 0.00015 "฿2,101
PRECISION BRAND 17195 Shim Stock Roll ทองเหลือง 0.0020 นิ้ว 6 นิ้ว | AC9WTG 3L489 171950.051mm+/- 0.0002 "฿2,000
PRECISION BRAND 17240 Shim Stock Roll ทองเหลือง 0.0030 นิ้ว 6 นิ้ว | AC9WTJ 3L492 172400.076mm+/- 0.0003 "฿2,085
PRECISION BRAND 17265 Shim Stock Roll ทองเหลือง 0.0040 นิ้ว 6 นิ้ว | AC9WTK 3L494 172650.102mm+/- 0.0003 "฿2,319
PRECISION BRAND 17305 Shim Stock Roll ทองเหลือง 0.0050 นิ้ว 6 นิ้ว | AC9WTL 3L496 173050.127mm+/- 0.0004 "฿2,507
PRECISION BRAND 17355 Shim Stock Roll ทองเหลือง 0.0070 นิ้ว 6 นิ้ว | AC9WTP 3L501 173550.178mm+/- 0.0006 "฿2,531

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PRECISION BRAND 17330 ชิมสต๊อกม้วนทองเหลือง 0.0060 นิ้ว 6 นิ้ว
฿2,437 / หน่วย