PRESTOLITE MOTORS MZD-4001 Dc Motor Pm Tenv 1/6 Hp 700 รอบต่อนาที 12vdc
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์แม่เหล็กถาวร DC |
ตลับ | ลูกบอล |
Body Dia | 4-13 / 16 " |
ประเภทแปรง | คาร์บอน |
การติดตั้งใบหน้า OC | 4-7 / 32 " |
กรอบ | ไม่ใช่อัตรา |
แอมป์โหลดเต็ม | 16.0 |
แรงบิดเต็มโหลด | 12 นิ้ว --lb. |
HP | 1/6 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | F |
ความยาวเพลาน้อย | 5 13 / 16 " |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 40 องศาเซลเซียส |
การประยุกต์ใช้มอเตอร์ | ความเร็วตัวแปร |
การออกแบบมอเตอร์ | แม่เหล็กถาวร DC |
การออกแบบตู้มอเตอร์ | สิ่งที่แนบมาทั้งหมดไม่มีการระบายอากาศ |
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์ | ใบหน้า |
มอเตอร์ป้องกันความร้อน | ไม่มี |
แผ่นป้าย RPM | 700 |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 7" |
การหมุน | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
ช่วง RPM | ภายใต้ 1000 |
เพลา Dia | 1 / 2 " |
ความยาวเพลา | 1.125 " |
UPC | 663001274797 |
แรงดันไฟฟ้า | VDC 12 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.35 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 31.5 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 30.48 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 30.48 |
รหัส HS | 8501314000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.