Procon 104b240f11bc | ปั๊มใบพัดหมุน, แบบหนีบ, 1/2 นิ้ว Npt, 240 Gph, ทองเหลือง | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PROCON 104B240F11BC ปั๊มใบพัดหมุน, แบบหนีบ, 1/2 นิ้ว NPT, 240 GPH, ทองเหลือง | CM6UTM

PROCON 104B240F11BC ปั๊มใบพัดหมุน, แบบหนีบ, 1/2 นิ้ว NPT, 240 GPH, ทองเหลือง

In Stock
รายการ: CM6UTM รุ่น: 104B240F11BC
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
฿6,731 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปั๊มใบพัดหมุน
ปล่อยแรงดัน (PSI)สูงสุด 250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขับรถเจาะรูด้วยข้อต่อทองเหลือง 1143
ลิฟท์ดูดแห้ง3.3 ฟุต
น้ำหนักแห้งปอนด์ 4.5
อัตราการไหล240 กรัมต่อชั่วโมง
อัตราการไหล @ 100 psi240 กรัมต่อชั่วโมง
อัตราการไหล @ 150 psi236 กรัมต่อชั่วโมง
อัตราการไหล @ 200 psi232 กรัมต่อชั่วโมง
อัตราการไหล @ 250 psi228 กรัมต่อชั่วโมง
อัตราการไหล @ 50 psi243 กรัมต่อชั่วโมง
วัสดุที่ใช้ผลิตทองเหลือง
แรงม้า @ 100 PSIฮิตแรงม้า
แรงม้า @ 150 psiฮิตแรงม้า
แรงม้า @ 200 psiฮิตแรงม้า
แรงม้า @ 250 psiฮิตแรงม้า
แรงม้า @ 50 PSIฮิตแรงม้า
ขนาดขาเข้า1 / 2 "-12
ประเภทขาเข้าNPT
สูงสุด ความหนืดของของไหล100 ซีพี
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน160 องศา ฉ
แม็กซ์ ความเร็วรอบต่อนาที 2400
Mfr. ชุด4 ชุด
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน-4 องศา ฉ
นาที. รอบต่อนาที1000RPM
สไตล์การติดตั้งกลอน - เปิด
ระดับเสียง60 เดซิเบล
RPM ที่กำหนดÃͺµèÍ¹Ò·Õ 1,725
ขนาด Outlet1 / 2 "-12
ประเภท OutletNPT
ช่วง pH6 น
ความต้องการไฟฟ้าฮิตแรงม้า
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์procon-104b240f11bc.pdf
ช่วงวาล์วระบาย60 ถึง 99 psi
การหมุนตามเข็มนาฬิกา
วัสดุโรเตอร์เหล็กสแตนเลส 303
วัสดุซีลไนไตรล์ ประเภท 21 เซรามิก/คาร์บอนแบบไม่บาลานซ์
ความดันคงที่100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความละเอียด TDS5000ppm
การกำหนดค่าวาล์วStandard-Non ปรับภายนอก
ประเภทวาล์วพลาสติกแข็ง - Ultem
ลิฟท์ดูดเปียก6.6 ฟุต

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.58

รายละเอียดสินค้า:

ปั๊มใบพัดหมุน Procon 104B240F11BC เป็นปั๊มแบบขับออกทางบวกที่ใช้สำหรับการถ่ายเทของเหลวในเครื่องจ่ายเครื่องดื่ม เครื่องชงกาแฟเอสเปรสโซ่ และระบบบำบัดน้ำ

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • มีการออกแบบให้จ่ายน้ำได้เองเพื่อเริ่มต้นกระบวนการสูบน้ำโดยไม่ต้องใช้การช่วยจ่ายจากภายนอกเพื่อให้การตั้งค่าและการใช้งานง่ายขึ้น
  • ปั๊มใบพัดหมุนนี้มีวาล์วระบายภายในสำหรับป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์แรงดันเกิน
  • มีการเชื่อมต่อทางเข้าและทางออก NPT ขนาด 1/2 นิ้ว เพื่อให้ง่ายต่อการรวมเข้ากับระบบถ่ายเทของเหลวที่มีอยู่
  • ปั๊มใบพัดนี้มีโครงสร้างทองเหลืองเพื่อป้องกันการกัดกร่อนบนพื้นผิวที่สัมผัสได้
  • มี EPDM / nitrile elastomers เพื่อป้องกันการรั่วซึม

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม ประโยชน์ของปั๊ม self-priming มีประโยชน์อย่างไร?

A. คุณลักษณะ self-priming ช่วยให้ปั๊มเริ่มสูบน้ำโดยไม่ต้องใช้ความช่วยเหลือจากภายนอก ทำให้การตั้งค่าและการใช้งานง่ายขึ้น

Q. ความจุการไหลของปั๊มคืออะไร?

A. ปั๊ม Procon 104B240F11BC สามารถรองรับอัตราการไหล 240 แกลลอนต่อชั่วโมง (725 ลิตรต่อชั่วโมง)

Q. ปั๊มต้องใช้กำลังไฟเท่าไร?

A. ปั๊มต้องใช้แรงม้าเชิงกลสูงสุด 0.86 แรงม้า

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแรงม้า @ 150 psiขับรถอัตราการไหลแรงม้า @ 200 psiแรงม้า @ 250 psiแม็กซ์ ไหลแม็กซ์ แรงดันใช้งานความต้องการไฟฟ้าราคา
PROCON 114B190F11BA ปั๊มใบพัดหมุน, แคลมป์ออน, 1/2 นิ้ว NPT, 190 GPH, ทองเหลือง | AF2QYB 114B190F11BA 250 114B190F11BAฮิตแรงม้าเจาะรูด้วยข้อต่อทองเหลือง 1143190 กรัมต่อชั่วโมงฮิตแรงม้าฮิตแรงม้า210 GPH150 ปอนด์ต่อตารางนิ้วฮิตแรงม้า฿12,315
PROCON 114B240F11BA ปั๊มใบพัดหมุน, แคลมป์ออน, 1/2 นิ้ว NPT, 240 GPH, ทองเหลือง | AF2QYC 114B240F11BA 250 114B240F11BAฮิตแรงม้าเจาะรูด้วยข้อต่อทองเหลือง 1143240 กรัมต่อชั่วโมงฮิตแรงม้าฮิตแรงม้า260 GPH150 ปอนด์ต่อตารางนิ้วฮิตแรงม้า฿12,063
PROCON 114B330F11XX ปั๊มใบพัดหมุน, แบบหนีบ, 1/2 นิ้ว NPT, 330 GPH, ทองเหลือง | AF2QYD 114B330F11XXฮิตแรงม้าเจาะรูด้วยข้อต่อทองเหลือง 1143330 กรัมต่อชั่วโมงฮิตแรงม้าฮิตแรงม้า346 GPH150 ปอนด์ต่อตารางนิ้วฮิตแรงม้า฿12,315
PROCON 114E330F11XX ปั๊มใบพัดหมุน, สลักเกลียว, 1/2 นิ้ว NPT, 330 GPH, ทองเหลือง | CM6UTK 114E330F11XXฮิตแรงม้าแบนเดี่ยว330 กรัมต่อชั่วโมงฮิตแรงม้าฮิตแรงม้า-250 ปอนด์ต่อตารางนิ้วฮิตแรงม้า฿7,188
PROCON 104E265G12BA ปั๊มใบพัดหมุน, สลักเกลียว, 1/2 นิ้ว NPT, 265 GPH, ทองเหลือง | CM6UTL 104E265G12BAฮิตแรงม้าแบนเดี่ยว265 กรัมต่อชั่วโมงฮิตแรงม้าฮิตแรงม้า-60 ปอนด์ต่อตารางนิ้วฮิตแรงม้า฿7,528

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PROCON 104B240F11BC ปั๊มใบพัดหมุน, แบบหนีบ, 1/2 นิ้ว NPT, 240 GPH, ทองเหลือง
฿6,731 / หน่วย