Proto J225g | คีมข้อต่อแข็ง 6-5/16 นิ้ว 1-5/8นิ้ว ปาก | 3r209 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PROTO J225G Solid Joint Pliers 6-5 / 16 Inch 1-5 / 8in Jaw | AD2KTM 3R209

PROTO J225G คีมปากแหลม 6-5/16 นิ้ว 1-5/8 นิ้ว

In Stock
รายการ: AD2KTM รุ่น: J225Gข้ามอ้างอิง: 3R209
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
฿1,720 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นคีมปากจิ้งจก
ความสามารถในการตัด / วัสดุไม่ระบุ
สีของมือจับสีแดง
ประเภทการจัดการจุ่ม
กรามโค้งองศา 78
ความยาวกราม3 / 8 "
ความกว้างของขากรรไกร3 / 4 "
วัสดุเหล็ก
สูงสุด เปิดกราม1.187 "
ไม่จอดไม่
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ6 5 / 16 "
สปริงรีเทิร์นไม่
Tether สามารถเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)
เคล็ดลับความกว้าง3 / 8 "
UPC662679030391
คะแนนแรงดันไฟฟ้าไม่มี

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.14
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)18.03
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS8203206030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเคล็ดลับความกว้างความสามารถในการตัด / วัสดุความยาวกรามคะแนนแรงดันไฟฟ้าความกว้างของขากรรไกรวัสดุสูงสุด เปิดกราม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
PROTO J2856RNMP คีมปากแหลม 4-1 / 2 นิ้ว 3/8 นิ้ว | AA2FZV 10G671 J2856RNMP1"7 / 16 "3 / 8 "ไม่ได้รับการจัดอันดับ7 / 16 "การเหนี่ยวนำแข็ง3 / 4 "4.5 "฿2,168
PROTO J227G คีมปากเป็ด | AD2KTP 3R213 จ. 227 ก7 / 16 "ไม่ระบุ7 / 16 "ไม่ได้รับการจัดอันดับ17 / 32 "เหล็กกล้าอัลลอยด์ที่ผ่านการอบด้วยความร้อน2"7 25 / 32 "฿1,482

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PROTO J225G คีมปากแหลม 6-5/16 นิ้ว 1-5/8 นิ้ว
฿1,720 / หน่วย