Proto J2856rnmp | คีมกลมเล็ก 4-1/2 นิ้ว 3/8 นิ้ว | 10g671 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PROTO J2856RNMP คีมปากแหลม 4-1 / 2 นิ้ว 3/8 นิ้ว | AA2FZV 10G671

PROTO J2856RNMP คีมปากแหลมมินิ 4-1/2 นิ้ว ปาก 3/8 นิ้ว

In Stock
รายการ: AA2FZV รุ่น: J2856RNMPข้ามอ้างอิง: 10G671
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
฿2,168 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นคีมปากจิ้งจก
ความสามารถในการตัด / วัสดุ7 / 16 "
ตัดขอบใช่
สีของมือจับสีแดง
ประเภทการจัดการจุ่ม
กรามโค้งองศา 0
ความยาวกราม3 / 8 "
ความกว้างของขากรรไกร7 / 16 "
วัสดุการเหนี่ยวนำแข็ง
สูงสุด เปิดกราม3 / 4 "
ไม่จอดไม่
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ4.5 "
สปริงรีเทิร์นใช่
Tether สามารถเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)
เคล็ดลับความกว้าง1"
UPC662679971786
คะแนนแรงดันไฟฟ้าไม่ได้รับการจัดอันดับ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.06
ความสูงของเรือ (ซม.)1.52
ความยาวเรือ (ซม.)14.99
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.6
รหัส HS8203206030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเคล็ดลับความกว้างความสามารถในการตัด / วัสดุความยาวกรามคะแนนแรงดันไฟฟ้าความกว้างของขากรรไกรวัสดุสูงสุด เปิดกราม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
PROTO J225G Solid Joint Pliers 6-5 / 16 Inch 1-5 / 8in Jaw | AD2KTM 3R209 จ. 225 ก3 / 8 "ไม่ระบุ3 / 8 "ไม่มี3 / 4 "เหล็ก1.187 "6 5 / 16 "฿1,720
PROTO J227G คีมปากเป็ด | AD2KTP 3R213 จ. 227 ก7 / 16 "ไม่ระบุ7 / 16 "ไม่ได้รับการจัดอันดับ17 / 32 "เหล็กกล้าอัลลอยด์ที่ผ่านการอบด้วยความร้อน2"7 25 / 32 "฿1,482

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PROTO J2856RNMP คีมปากแหลมมินิ 4-1/2 นิ้ว ปาก 3/8 นิ้ว
฿2,168 / หน่วย