Proto J227g | คีมปากเป็ด | 3r213 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PROTO J227G คีมปากเป็ด | AD2KTP 3R213

PROTO J227G คีมปากเป็ด

In Stock
รายการ: AD2KTP รุ่น: J227Gข้ามอ้างอิง: 3R213
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
฿1,482 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นคีมปากจิ้งจก
ความสามารถในการตัด / วัสดุไม่ระบุ
สีของมือจับสีแดง
ประเภทการจัดการจุ่ม
กรามโค้งองศา 0
ความยาวกราม7 / 16 "
ความกว้างของขากรรไกร17 / 32 "
วัสดุเหล็กกล้าอัลลอยด์ที่ผ่านการอบด้วยความร้อน
สูงสุด เปิดกราม2"
ไม่จอดไม่
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ7 25 / 32 "
สปริงรีเทิร์นไม่
Tether สามารถเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)
เคล็ดลับความกว้าง7 / 16 "
คะแนนแรงดันไฟฟ้าไม่ได้รับการจัดอันดับ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.2
ความสูงของเรือ (ซม.)2.03
ความยาวเรือ (ซม.)21.59
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.84
รหัส HS8203206030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเคล็ดลับความกว้างความสามารถในการตัด / วัสดุความยาวกรามคะแนนแรงดันไฟฟ้าความกว้างของขากรรไกรวัสดุสูงสุด เปิดกราม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
PROTO J2856RNMP คีมปากแหลม 4-1 / 2 นิ้ว 3/8 นิ้ว | AA2FZV 10G671 J2856RNMP1"7 / 16 "3 / 8 "ไม่ได้รับการจัดอันดับ7 / 16 "การเหนี่ยวนำแข็ง3 / 4 "4.5 "฿2,168
PROTO J225G Solid Joint Pliers 6-5 / 16 Inch 1-5 / 8in Jaw | AD2KTM 3R209 จ. 225 ก3 / 8 "ไม่ระบุ3 / 8 "ไม่มี3 / 4 "เหล็ก1.187 "6 5 / 16 "฿1,720

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PROTO J227G คีมปากเป็ด
฿1,482 / หน่วย