Proto J360a ชุดคีมแหวนล็อค ด้ามจับหุ้มเบาะ | 4jv79 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PROTO J360A ชุดคีมแหวนล็อค โลหะผสม เส้นผ่าศูนย์กลางรู 3/8 ถึง 3 นิ้ว - 6 ชิ้น | AD8FDH 4JV79

PROTO J360A ชุดคีมแหวนล็อค, โลหะผสมเหล็ก, เส้นผ่านศูนย์กลางรู 3/8 ถึง 3 นิ้ว - 6 ชิ้น

In Stock
รายการ: AD8FDH รุ่น: J360Aข้ามอ้างอิง: 4JV79
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
฿7,743 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชุดคีมแหวน
แปลงจากภายในสู่ภายนอกหรือในทางกลับกันเมื่อสกรู Pivot ถูกย้ายไปยังรูเคาะที่อยู่ติดกัน
สำหรับ Bore Dia3/8 ถึง 3 "
สำหรับ Shaft Dia1/4 to 3-11/32"
จัดการที่จับกันกระแทก
สีของมือจับสีแดง
จัดการออกแบบที่จับเบาะ
วัสดุแม็กเหล็ก
จำนวนชิ้น6
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ5 7/8 "ถึง 7 1/2"
สปริงรีเทิร์นไม่
เคล็ดลับมุม (องศา)และ 0 90
เคล็ดลับ Dia0.038 ", 0.047", 0.070 "
ขนาดเคล็ดลับ0.038 และ 0.070 "
ประเภทเคล็ดลับคงที่
ชนิดภาพเขียนแปลงสภาพ
UPC662679032142

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.99
ความสูงของเรือ (ซม.)9.65
ความยาวเรือ (ซม.)23.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.75
รหัส HS8203206030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • มาพร้อมกล่องใส่แม่พิมพ์เป่าสำหรับวงแหวนอวกาศ
  • ช่วงวงแหวนภายนอก (เพลา): 1/4 ถึง 3-11/32 นิ้ว
  • ช่วงวงแหวนภายใน (เจาะ): 3/8 ถึง 3 นิ้ว

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดเคล็ดลับสำหรับ Bore Diaสำหรับ Shaft Diaประเภทเคล็ดลับจัดการจัดการออกแบบจำนวนชิ้น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
PROTO J361 ชุดคีมแหวนล็อคภายนอก กระเป๋าพกพา ด้ามจับหุ้มเบาะ | AD2KVF 3R309 J3610.108 และ 0.120 "2-7 / 16 ถึง 4 "1-1/2 to 3-3/4"ถอดเปลี่ยนได้ปลอกหุ้มด้วยวงล้อสปริงที่ล็อคตามขนาดที่ต้องการที่จับเบาะ189.5 "฿8,138
PROTO J360C ชุดคีมแหวนล็อคแบบเปิดประทุนได้ โลหะผสม - แพ็ค 4 ชิ้น | AD8FDJ 4JV80 J360C0.038 และ 0.070 "3/8 ถึง 2 "1/4 ถึง 2 "คงที่Air Cushioned Grip พร้อม Return Springที่จับเบาะลม45 3/4 "ถึง 7 1/4"฿5,522
PROTO J380 Retaining Ring Plier Set Int / Ex t | AE3CAU 5C601 J3800.038, 0.047 และ 0.070 "3/8 ถึง 2 "1/4 ถึง 2 "ถอดเปลี่ยนได้ที่จับกันกระแทกที่จับเบาะ186.25 "฿2,739
PROTO J360B ชุดคีมแหวนล็อคแบบเปิดประทุนได้ 12 ชิ้น โลหะผสม | AE3CAV 5C602 J360B0.038, 0.047, 0.070 และ 0.090 "3/8 ถึง 3 "1/4 to 3-11/32"คงที่ที่จับกันกระแทกที่จับเบาะ125 11/16 "ถึง 9 1/4"฿17,385

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PROTO J360A ชุดคีมแหวนล็อค, โลหะผสมเหล็ก, เส้นผ่านศูนย์กลางรู 3/8 ถึง 3 นิ้ว - 6 ชิ้น
฿7,743 / หน่วย