Proto J361 ชุดคีมแหวนล็อคภายนอก | 3r309 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PROTO J361 ชุดคีมแหวนล็อคภายนอก กระเป๋าพกพา ด้ามจับหุ้มเบาะ | AD2KVF 3R309

PROTO J361 ชุดคีมแหวนล็อคภายนอก, กระเป๋าใส่, ที่จับเบาะรองนั่ง

In Stock
รายการ: AD2KVF แบบ: J361ข้ามอ้างอิง: 3R309
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
฿8,138 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชุดคีมแหวน
สำหรับ Bore Dia2-7 / 16 ถึง 4 "
สำหรับ Shaft Dia1-1/2 to 3-3/4"
จัดการปลอกหุ้มด้วยวงล้อสปริงที่ล็อคตามขนาดที่ต้องการ
สีของมือจับสีแดง
จัดการออกแบบที่จับเบาะ
วัสดุแม็กเหล็ก
จำนวนชิ้น18
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ9.5 "
สปริงรีเทิร์นใช่
เคล็ดลับมุม (องศา)0, 15, 45 และ 90
เคล็ดลับ Dia0.108 ", 0.120"
ขนาดเคล็ดลับ0.108 และ 0.120 "
ประเภทเคล็ดลับถอดเปลี่ยนได้
UPC662679031558

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.26
ความสูงของเรือ (ซม.)4.57
ความยาวเรือ (ซม.)31.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)20.83
รหัส HS8203206030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

ชุดคีมแหวนยึด Proto J361 เหมาะสำหรับการติดตั้งแหวนล็อกในยานยนต์ การผลิต การบริการ การซ่อมแซมและบำรุงรักษา

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • ชุดนี้ประกอบด้วยคีม 2 อัน (ภายใน 1 และภายนอก 1 อัน) ทิปแบบเปลี่ยนได้ 16 อันและกล่องเก็บของ
  • คีมแหวนยึดมีกลไกวงล้อแบบสปริงโหลดเพื่อล็อคในขนาดที่ต้องการและลดความล้าของผู้ปฏิบัติงาน
  • ที่จับกันกระแทกช่วยให้จับกระชับมือ และกระเป๋าหิ้วพกพาสะดวกพร้อมกลไกการล็อคช่วยให้พกพาได้สะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น
  • โครงสร้างโลหะผสมเหล็กให้ความแข็งแรงและความทนทานสำหรับการทนต่อการใช้งานในทางอุตสาหกรรม

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม คีมย้ำแหวนมีไว้ทำอะไร?

ก. คีมถ่างแหวน (คีมหนีบ C) ได้รับการออกแบบสำหรับการติดตั้งหรือถอดแหวนล็อค (เช่น รัด) ที่ทำหน้าที่เป็นแหวนยึด ทำงานได้ดีบนเพลาหรือรูเจาะด้านใน

ถาม คีมยึดทำงานอย่างไร

A.

  • คีมภายนอก มีหัวเปิดเมื่อบีบที่จับเพื่อดันแหวนออก
  • คีมภายใน เปิดเมื่อบีบที่จับเพื่อดึงแหวน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตั้งภายในรูเจาะ

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดเคล็ดลับสำหรับ Bore Diaสำหรับ Shaft Diaประเภทเคล็ดลับจัดการจัดการออกแบบจำนวนชิ้น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
PROTO J360A ชุดคีมแหวนล็อค โลหะผสม เส้นผ่าศูนย์กลางรู 3/8 ถึง 3 นิ้ว - 6 ชิ้น | AD8FDH 4JV79 J360A0.038 และ 0.070 "3/8 ถึง 3 "1/4 to 3-11/32"คงที่ที่จับกันกระแทกที่จับเบาะ65 7/8 "ถึง 7 1/2"฿7,743
PROTO J360C ชุดคีมแหวนล็อคแบบเปิดประทุนได้ โลหะผสม - แพ็ค 4 ชิ้น | AD8FDJ 4JV80 J360C0.038 และ 0.070 "3/8 ถึง 2 "1/4 ถึง 2 "คงที่Air Cushioned Grip พร้อม Return Springที่จับเบาะลม45 3/4 "ถึง 7 1/4"฿5,522
PROTO J380 Retaining Ring Plier Set Int / Ex t | AE3CAU 5C601 J3800.038, 0.047 และ 0.070 "3/8 ถึง 2 "1/4 ถึง 2 "ถอดเปลี่ยนได้ที่จับกันกระแทกที่จับเบาะ186.25 "฿2,739
PROTO J360B ชุดคีมแหวนล็อคแบบเปิดประทุนได้ 12 ชิ้น โลหะผสม | AE3CAV 5C602 J360B0.038, 0.047, 0.070 และ 0.090 "3/8 ถึง 3 "1/4 to 3-11/32"คงที่ที่จับกันกระแทกที่จับเบาะ125 11/16 "ถึง 9 1/4"฿17,385

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PROTO J361 ชุดคีมแหวนล็อคภายนอก, กระเป๋าใส่, ที่จับเบาะรองนั่ง
฿8,138 / หน่วย