Proto J380 | ชุดคีมแหวนล็อค Int/ex T | 5c601 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PROTO J380 Retaining Ring Plier Set Int / Ex t | AE3CAU 5C601

PROTO J380 ชุดคีมแหวนล็อค Int/Ex t

In Stock
รายการ: AE3CAU แบบ: J380ข้ามอ้างอิง: 5C601
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
฿2,739 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชุดคีมแหวน
สำหรับ Bore Dia3/8 ถึง 2 "
สำหรับ Shaft Dia1/4 ถึง 2 "
จัดการที่จับกันกระแทก
สีของมือจับสีแดง
จัดการออกแบบที่จับเบาะ
วัสดุแม็กเหล็ก
จำนวนชิ้น18
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ6.25 "
สปริงรีเทิร์นไม่
เคล็ดลับมุม (องศา)0, 45 และ 90
เคล็ดลับ Dia0.038 ", 0.047", 0.070 "
ขนาดเคล็ดลับ0.038, 0.047 และ 0.070 "
ประเภทเคล็ดลับถอดเปลี่ยนได้
UPC662679031732

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.36
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)27.43
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.94
รหัส HS8203206030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ใช้สำหรับติดตั้งและถอดแหวนล็อก
  • ประกอบด้วยคีมภายในและภายนอกหนึ่งอันพร้อมกล่องเก็บของ
  • ประกอบด้วย 16 เคล็ดลับที่ใช้แทนกันได้

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดเคล็ดลับสำหรับ Bore Diaสำหรับ Shaft Diaประเภทเคล็ดลับจัดการจัดการออกแบบจำนวนชิ้น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
PROTO J361 ชุดคีมแหวนล็อคภายนอก กระเป๋าพกพา ด้ามจับหุ้มเบาะ | AD2KVF 3R309 J3610.108 และ 0.120 "2-7 / 16 ถึง 4 "1-1/2 to 3-3/4"ถอดเปลี่ยนได้ปลอกหุ้มด้วยวงล้อสปริงที่ล็อคตามขนาดที่ต้องการที่จับเบาะ189.5 "฿8,138
PROTO J360A ชุดคีมแหวนล็อค โลหะผสม เส้นผ่าศูนย์กลางรู 3/8 ถึง 3 นิ้ว - 6 ชิ้น | AD8FDH 4JV79 J360A0.038 และ 0.070 "3/8 ถึง 3 "1/4 to 3-11/32"คงที่ที่จับกันกระแทกที่จับเบาะ65 7/8 "ถึง 7 1/2"฿7,743
PROTO J360C ชุดคีมแหวนล็อคแบบเปิดประทุนได้ โลหะผสม - แพ็ค 4 ชิ้น | AD8FDJ 4JV80 J360C0.038 และ 0.070 "3/8 ถึง 2 "1/4 ถึง 2 "คงที่Air Cushioned Grip พร้อม Return Springที่จับเบาะลม45 3/4 "ถึง 7 1/4"฿5,522
PROTO J360B ชุดคีมแหวนล็อคแบบเปิดประทุนได้ 12 ชิ้น โลหะผสม | AE3CAV 5C602 J360B0.038, 0.047, 0.070 และ 0.090 "3/8 ถึง 3 "1/4 to 3-11/32"คงที่ที่จับกันกระแทกที่จับเบาะ125 11/16 "ถึง 9 1/4"฿17,385

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PROTO J380 ชุดคีมแหวนล็อค Int/Ex t
฿2,739 / หน่วย