Proto J376l | คีมแหวนล็อค | 4jv84 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PROTO J376L คีมถ่างแหวน | AD8FDL 4JV84

PROTO J376L คีมล็อคแหวน

In Stock
รายการ: AD8FDL รุ่น: J376Lข้ามอ้างอิง: 4JV84
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
฿1,843 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นคีมปากจิ้งจก
แปลงจากภายในสู่ภายนอกและกลับมาอีกครั้งด้วยการหมุนปุ่มปรับ
สำหรับ Bore Dia1-7 / 16 ถึง 2 "
สำหรับ Shaft Dia7/16 ถึง 2 "
จัดการAir Cushioned Grip พร้อม Return Spring
สีของมือจับสีแดง
จัดการออกแบบที่จับเบาะลม
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอน
จำนวนชิ้น1
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ6.75 "
สปริงรีเทิร์นใช่
เคล็ดลับมุม (องศา)90
เคล็ดลับ Dia0.070 "
ขนาดเคล็ดลับ0.07 "
ประเภทเคล็ดลับคงที่
ชนิดภาพเขียนแปลงสภาพ
UPC662679032227

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.14
ความสูงของเรือ (ซม.)25.65
ความยาวเรือ (ซม.)7.37
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.03
รหัส HS8203206030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁสำหรับ Bore Diaสำหรับ Shaft Diaสปริงรีเทิร์นขนาดเคล็ดลับประเภทเคล็ดลับชนิดภาพเขียนจัดการราคา
PROTO J379 คีมปากแหลม 90 องศาความยาว 8-5 / 8 นิ้ว | AA2FZD 10G635 J3798.625 "2-1 / 16 ถึง 3 "ต่างๆไม่0.09 "คงที่ภายในภายนอกเบาะอากาศพลาสติซอล฿2,415
PROTO J364 คีมแหวนล็อค โครงสร้างโลหะผสมเหล็ก ด้ามจับธรรมดา | AD2KVH 3R312 J36416.5 "3-1 / 16 ถึง 6 "-ใช่0.12 "ถอดเปลี่ยนได้ภายในวงล้อสปริงที่ล็อคตามขนาดที่ต้องการ฿6,536
PROTO J365 คีมแหวนล็อค โลหะผสม เหล็ก มุมปลาย 0 องศา ที่จับสีดำ | AD2KVJ 3R313 J36516.5 "-3-1/2 to 6-1/2"ใช่0.12 "ถอดเปลี่ยนได้ภายนอกวงล้อสปริงที่ล็อคตามขนาดที่ต้องการ฿6,786
PROTO J370 คีมปากแหลม 0.038 นิ้ว 45 องศา | AD2KVN 3R317 J3705.75 "3/8 ถึง 9/16 "1/2 ถึง 25/32 "ไม่0.038 "คงที่แปลงสภาพแดงพลาสติซอล฿1,660
PROTO J371 คีมย้ำแหวน 0.038 นิ้ว 90 องศา | AD2KVP 3R318 J3715 11 / 16 "3/4 ถึง 1 "1/8 ถึง 5/32 "ไม่0.038 "คงที่แปลงสภาพแดงพลาสติซอล฿1,608
PROTO J372 คีมถ่างแหวน 0.047 นิ้ว | AD2KVQ 3R319 J3725.875 "5/8 to 1-1/64"11/16 ถึง 7/8 "ไม่0.047 "คงที่แปลงสภาพแดงพลาสติซอล฿1,647
PROTO J373 คีมย้ำแหวน 0.047 นิ้ว 45 องศา | AD2KVR 3R320 J3735.75 "1 ถึง 1-1 / 64 "13/16 ถึง 1 "ไม่0.047 "คงที่แปลงสภาพที่จับกันกระแทก฿1,792

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PROTO J376L คีมล็อคแหวน
฿1,843 / หน่วย