PROTO J47216-1 ชุดลูกบ๊อกซ์แซ่แอนด์เมตริกแอสเม่ 205 ชิ้น
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชุดซ็อกเก็ต |
รวมรูปแบบจุดซ็อกเก็ตแบบลึก | 6, 12 |
ขนาดไดรฟ์ | 1/4", 3/8", 1/2" |
เสร็จสิ้น | Chrome |
รวมรูปแบบจุดซ็อกเก็ต Flex | ไม่มี |
จำนวนชิ้น | 205 |
SAE หรือเมตริก | SAE และเมตริก |
รวมซ็อกเก็ต | 1/2 "Dr 6 Pt ลึก: 9/16, 3/4, 15/16, 1-1 / 16, 1/2" Dr 6 Pt: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16 , 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1 / 16, 1-1 / 8, 1-1 / 4, 1-1 / 2 , 1/2 "Dr 12 Pt ลึก: 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1 / 16, 1-1 / 8, 1/2 "ดร 12 Pt: 10, 11, 12 |
มาตรฐาน รวมรูปแบบจุดซ็อกเก็ต | 6, 12 |
Tether สามารถ | เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ) |
UPC | 662679127398 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 29.68 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 42.67 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 73.41 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 37.08 |
รหัส HS | 8204200000 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | จำนวนชิ้น | รวมซ็อกเก็ต | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
J47216 | 205 | 1/2 "Dr 6 Pt ลึก: 9/16, 3/4, 15/16, 1-1 / 16, 1/2" Dr 6 Pt: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16 , 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1 / 16, 1-1 / 8, 1-1 / 4, 1-1 / 2 , 1/2 "Dr 12 Pt ลึก: 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1 / 16, 1-1 / 8, 1/2 "ดร 12 Pt: 10, 11, 12 | ฿116,577 | ||
J47303 | 302 | ส่วนขยาย: 1/4 "Dr - 3, 6, 3/8" Dr - 3, 6, 8, 1/2 "Dr - 2-1 / 2, 5" Ratchet: 1/4, 3/8, 1 / 2 "Dr 3/8" Dr Hex Bit: 4, 5, 6, 7, 8, 10 มม., 1/8, 5/32, 3/8, 5/16, 1/4, 7/32, 3/16 "Pc Long Hex Key Set, 7 Pc Short Hex Key Set, 15 Pc Metric Hex Key Set1 / 2" Dr 6 Pt: 1- | ฿162,487 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.