Proto J4990-10mxl | ดอกบ๊อกซ์ยาวพิเศษ 3/8 ไดรฟ์ 10mm Hex | 1al91 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PROTO J4990-10MXL ดอกซ็อกเก็ตยาวพิเศษ 3/8 Drive 10mm Hex | AA8WJJ 1AL91

PROTO J4990-10MXL ลูกบ๊อกซ์ยาวพิเศษ 3/8 ไดรฟ์ 10 มม. ฐานสิบหก

In Stock
รายการ: AA8WJJ รุ่น: J4990-10MXLข้ามอ้างอิง: 1AL91
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
฿1,131 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบิตซ็อกเก็ตยาวพิเศษ
ความยาวบิต5"
สไตล์บิตแม่มด
ขนาดไดรฟ์3 / 8 "
ประเภทไดรฟ์สี่เหลี่ยมด้านเท่า
เสร็จสิ้นChrome ขัดเงาแบบเต็ม
ความยาวของการแทรก5"
วัสดุเหล็กกล้าอัลลอยด์ที่ผ่านการอบด้วยความร้อน
จำนวนคะแนน6
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ6 3 / 32 "
SAE หรือเมตริกเมตริก
ขนาด10
ความลึกของซ็อกเก็ตStandard
ขนาดเคล็ดลับ10mm
ประเภทเคล็ดลับแม่มด
UPC662679160326

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.13
ความสูงของเรือ (ซม.)1.78
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.78
รหัส HS8207906000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁSAE หรือเมตริกขนาดขนาดเคล็ดลับราคา
PROTO J49901 / 8XL บิตซ็อกเก็ตยาวพิเศษ 3/8 Dr 1/8 นิ้ว Hex | AA8WHP 1AL73 J49901 / 8XL6.125 "SAE1 / 8 "1 / 8 "฿759
PROTO J4990-4MXL ดอกสว่านยาวพิเศษ 3/8 Drive 4mm Hex | AA8WJD 1AL86 J4990-4MXL6 3 / 32 "เมตริก4mm4mm฿988
PROTO J4990-5MXL บิตซ็อกเก็ตยาวพิเศษ 3/8 Drive 5mm Hex | AA8WJE 1AL87 J4990-5MXL6 3 / 32 "เมตริก5"5mm฿957
PROTO J4990-6MXL ดอกสว่านยาวพิเศษ 3/8 Drive 6mm Hex | AA8WJF 1AL88 J4990-6MXL6 3 / 32 "เมตริก66mm฿983
PROTO J4990-7MXL บิตซ็อกเก็ตยาวพิเศษ 3/8 Drive 7mm Hex | AA8WJG 1AL89 J4990-7MXL6 3 / 32 "เมตริก7mm7mm฿1,034
PROTO J4990-8MXL ดอกสว่านยาวพิเศษ 3/8 Drive 8mm Hex | AA8WJH 1AL90 J4990-8MXL6 3 / 32 "เมตริก88mm฿1,040

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PROTO J4990-10MXL ลูกบ๊อกซ์ยาวพิเศษ 3/8 ไดรฟ์ 10 มม. ฐานสิบหก
฿1,131 / หน่วย