PROTO J563042-6SG ตู้เครื่องมือแบบม้วน กว้าง 30 นิ้ว สีแดงกลอส
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้เครื่องมือช่าง |
สีผิวกาย | สีแดง |
Body Finish | ฉาบ |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็ก |
วัสดุล้อ | ไนลอน |
ประเภทล้อ | 2 คงที่ 2 หมุน |
ความกว้างของล้อ | 2" |
สี | กลอสสีแดง |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 6" |
สีลิ้นชัก | สีเทา |
เสร็จสิ้น | Matte |
สไตล์กริป | ด้านโลหะตามหลักสรีรศาสตร์ |
ความจุโหลด | £ 3200 |
ระบบล็อค | คีย์ |
จำนวนลิ้นชัก | 6 |
จำนวนที่จับ | 1 |
ความลึกโดยรวม | 21 3 / 8 " |
ความสูงโดยรวม | 42 1 / 2 " |
ความกว้างโดยรวม | 30 " |
พิสัย | เพื่อ 6 10 |
ความจุ | 15,965 ลบ.ม. ใน. |
วัสดุพื้นผิวงาน | เหล็ก, ไม้ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 147.15 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | สหรัฐอเมริกา |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึกโดยรวม | สีผิวกาย | วัสดุล้อ | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | พิสัย | ความจุ | วัสดุพื้นผิวงาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J563042-6BL | 21 3 / 8 " | สีน้ำเงิน | ไนลอน | 42 1 / 2 " | 30 " | เพื่อ 6 10 | 15,965 ลบ.ม. ใน. | เหล็ก, ไม้ | ฿223,518 | ||
จ. 563042-6RD | 21 3 / 8 " | สีแดง | ไนลอน | 42 1 / 2 " | 30 " | เพื่อ 6 10 | 15,965 ลบ.ม. ใน. | เหล็ก, ไม้ | ฿228,251 | ||
JSTV2739RS04RG | 22 3 / 8 " | สีแดง | ยางเทอร์โมพลาสติก | 38 1 / 2 " | 27 " | เพื่อ 1 5 | 9597 ลบ.ม. ใน. | ไวนิล | ฿73,506 | ||
JSTV2739RS07BK | 22 3 / 8 " | Black | ยางเทอร์โมพลาสติก | 38 1 / 2 " | 27 " | เพื่อ 6 10 | 7981 ลบ.ม. ใน. | ไวนิล | ฿85,545 | ||
JSTV2739RS07RG | 22 3 / 8 " | สีแดง | ยางเทอร์โมพลาสติก | 38 1 / 2 " | 27 " | เพื่อ 6 10 | 7981 ลบ.ม. ใน. | ไวนิล | ฿66,132 | ||
JSTV2739RS08BK | 22 3 / 8 " | Black | ยางเทอร์โมพลาสติก | 38 1 / 2 " | 27 " | เพื่อ 6 10 | 8618 ลบ.ม. | ไวนิล | ฿87,353 | ||
JSTV2739RS08RG | 22 3 / 8 " | สีแดง | ยางเทอร์โมพลาสติก | 38 1 / 2 " | 27 " | เพื่อ 6 10 | 8618 ลบ.ม. | ไวนิล | ฿85,218 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.