Proto J5694r | กล่องเก็บเต้ารับ 20-1/4 X 6-1/2 X 3-3/8 | 40jd20 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PROTO J5694R Socket Storage Box 20-1 / 4 x 6-1 / 2 x 3-3 / 8 | AH9LJH 40JD20

PROTO J5694R กล่องเก็บซ็อกเก็ต 20-1/4 x 6-1/2 x 3-3/8

In Stock
รายการ: AH9LJH รุ่น: J5694Rข้ามอ้างอิง: 40JD20
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
฿7,848 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกล่องเก็บซ็อกเก็ต
วัสดุกล่องเหล็ก
สีสีแดง
ตระกูลสีสีแดง
สไลด์ลิ้นชักไม่มี
เสร็จสิ้นผงเคลือบผิว
จัดการออกแบบด้านข้างพับ
ความลึกภายใน6.25 "
ความสูงภายใน3.125 "
ความกว้างภายใน20 "
ระบบล็อคกุญแจกลอน
จำนวนลิ้นชัก0
จำนวนที่จับ2
จำนวนชิ้น1
จำนวนถาด0
ความลึกภายนอก6"
ความสูงภายนอก3"
ความกว้างภายนอก20 "
ความลึกโดยรวม6.5 "
ความสูงโดยรวม3.375 "
ความกว้างโดยรวม20.25 "
ความจุ378 ลบ.ม. ใน.
UPC662679143947
น้ำหนักความจุ40 ปอนด์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.73
ความสูงของเรือ (ซม.)10.16
ความยาวเรือ (ซม.)58.42
ความกว้างของเรือ (ซม.)20.57
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • Proto J5694R เป็นกล่องเครื่องมือสำหรับงานหนักเหมาะสำหรับจัดเก็บพกพาและจัดระเบียบเครื่องมือช่างขนาดเล็ก มีขนาดโดยรวม 20.2 x 6.5 x 3.3 ลบ.ม. นิ้วและความจุสูงสุด 378 ลูกบาศก์นิ้ว
  • กล่องเครื่องมือพกพา Proto นี้มีโครงสร้างเหล็กเคลือบด้วยผงระบบล็อคกลอนแม่กุญแจและที่จับ 2 ด้าน

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างภายนอกจัดการออกแบบความลึกภายในความลึกโดยรวมความสูงโดยรวมความกว้างโดยรวมความจุน้ำหนักความจุราคา
PROTO J9977R กล่องเครื่องมือพกพา 19-1 / 2 กว้าง x 8 ลึก x สูง 7 | AH9LHV 40JC92 จ 9977R19 "พับด้านบน7.75 "8"7"19.5 "602 ลบ.ม. ใน.10 ปอนด์฿6,384
PROTO J9975R Portable Tool Box 20 กว้าง x 8-1 / 2 ลึก x 9-1 / 2 สูง | AH9LHW 40JC95 จ 9975R20 "พับด้านบน8.25 "8.5 "9.5 "20 "2133 ลบ.ม. ใน.40 ปอนด์฿4,022
PROTO J9969R กล่องเครื่องมือพกพา แดง สูงโดยรวม 9-1/2 นิ้ว 3 ด้าม | AH9LJD 40JD14 จ 9969R26 "ด้านข้างพับด้านบนพับได้8.25 "8.5 "9.5 "26 "2133 ลบ.ม. ใน.75 ปอนด์฿11,858
PROTO J9971R กล่องเครื่องมือพกพา สีฝุ่น ความสูง 7 นิ้ว | AH9LJF 40JD17 จ 9971R19 "พับด้านบน6.75 "7"7"19 "931 ลบ.ม. ใน.10 ปอนด์฿3,852

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PROTO J5694R กล่องเก็บซ็อกเก็ต 20-1/4 x 6-1/2 x 3-3/8
฿7,848 / หน่วย