PROTO J9975R กล่องเครื่องมือพกพา 20 กว้าง x 8-1/2 ลึก x 9-1/2 สูง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กล่องเครื่องมือพกพา |
วัสดุกล่อง | เหล็ก |
สี | สีแดง |
ตระกูลสี | สีแดง |
สไลด์ลิ้นชัก | ไม่มี |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
จัดการออกแบบ | พับด้านบน |
ความลึกภายใน | 8.25 " |
ความสูงภายใน | 9.25 " |
ความกว้างภายใน | 19.75 " |
ระบบล็อค | กุญแจกลอน |
จำนวนลิ้นชัก | 0 |
จำนวนที่จับ | 1 |
จำนวนชิ้น | 1 |
จำนวนถาด | 1 |
ความลึกภายนอก | 8" |
ความสูงภายนอก | 9" |
ความกว้างภายนอก | 20 " |
ความลึกโดยรวม | 8.5 " |
ความสูงโดยรวม | 9.5 " |
ความกว้างโดยรวม | 20 " |
ความจุ | 2133 ลบ.ม. ใน. |
UPC | 662679144036 |
น้ำหนักความจุ | 40 ปอนด์ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.54 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 27.18 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 52.32 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 25.4 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้างภายนอก | จัดการออกแบบ | ความลึกภายใน | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ความจุ | น้ำหนักความจุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
จ 9977R | 19 " | พับด้านบน | 7.75 " | 8" | 7" | 19.5 " | 602 ลบ.ม. ใน. | 10 ปอนด์ | ฿6,384 | ||
จ 9969R | 26 " | ด้านข้างพับด้านบนพับได้ | 8.25 " | 8.5 " | 9.5 " | 26 " | 2133 ลบ.ม. ใน. | 75 ปอนด์ | ฿11,858 | ||
จ 9971R | 19 " | พับด้านบน | 6.75 " | 7" | 7" | 19 " | 931 ลบ.ม. ใน. | 10 ปอนด์ | ฿3,852 | ||
จ 5694R | 20 " | ด้านข้างพับ | 6.25 " | 6.5 " | 3.375 " | 20.25 " | 378 ลบ.ม. ใน. | 40 ปอนด์ | ฿7,848 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.