Proto J9977r | กล่องเครื่องมือพกพา 19-1/2 กว้าง X ลึก 8 X 7 สูง | 40jc92 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PROTO J9977R กล่องเครื่องมือพกพา 19-1 / 2 กว้าง x 8 ลึก x สูง 7 | AH9LHV 40JC92

PROTO J9977R กล่องเครื่องมือพกพา 19-1/2 กว้าง x 8 ลึก x 7 สูง

In Stock
รายการ: AH9LHV รุ่น: J9977Rอ้างไขว้: 40JC92
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
฿6,384 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกล่องเครื่องมือพกพา
วัสดุกล่องเหล็ก
สีสีแดง
ตระกูลสีสีแดง
สไลด์ลิ้นชักไม่มี
เสร็จสิ้นผงเคลือบผิว
จัดการออกแบบพับด้านบน
ความลึกภายใน7.75 "
ความสูงภายใน6.5 "
ความกว้างภายใน19.25 "
ระบบล็อคกุญแจกลอน
จำนวนลิ้นชัก0
จำนวนที่จับ1
จำนวนชิ้น1
จำนวนถาด1
ความลึกภายนอก8"
ความสูงภายนอก7"
ความกว้างภายนอก19 "
ความลึกโดยรวม8"
ความสูงโดยรวม7"
ความกว้างโดยรวม19.5 "
ความจุ602 ลบ.ม. ใน.
UPC662679144043
น้ำหนักความจุ10 ปอนด์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.27
ความสูงของเรือ (ซม.)21.34
ความยาวเรือ (ซม.)49.53
ความกว้างของเรือ (ซม.)21.08
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • Proto J9977R เป็นกล่องเครื่องมือแบบสลักเดี่ยวเอนกประสงค์ที่ออกแบบมาเพื่อจัดระเบียบเครื่องมือและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย สามารถรองรับเครื่องมือช่างขนาดเล็กเช่นไขควงประแจซ็อกเก็ตค้อนและตัวขับน็อต
  • กล่องเครื่องมือพกพา Proto ที่ป้องกันการกัดกร่อนและรอยขีดข่วนนี้มีโครงสร้างเหล็กชุบหนาพร้อมผิวเคลือบด้วยผงระบบล็อคกลอนแม่กุญแจความจุน้ำหนัก 10 ปอนด์ถาดหิ้วเหล็กแบบถอดได้และที่จับด้านบนพับได้

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างภายนอกจัดการออกแบบความลึกภายในความลึกโดยรวมความสูงโดยรวมความกว้างโดยรวมความจุน้ำหนักความจุราคา
PROTO J9975R Portable Tool Box 20 กว้าง x 8-1 / 2 ลึก x 9-1 / 2 สูง | AH9LHW 40JC95 จ 9975R20 "พับด้านบน8.25 "8.5 "9.5 "20 "2133 ลบ.ม. ใน.40 ปอนด์฿4,022
PROTO J9969R กล่องเครื่องมือพกพา แดง สูงโดยรวม 9-1/2 นิ้ว 3 ด้าม | AH9LJD 40JD14 จ 9969R26 "ด้านข้างพับด้านบนพับได้8.25 "8.5 "9.5 "26 "2133 ลบ.ม. ใน.75 ปอนด์฿11,858
PROTO J9971R กล่องเครื่องมือพกพา สีฝุ่น ความสูง 7 นิ้ว | AH9LJF 40JD17 จ 9971R19 "พับด้านบน6.75 "7"7"19 "931 ลบ.ม. ใน.10 ปอนด์฿3,852
PROTO J5694R Socket Storage Box 20-1 / 4 x 6-1 / 2 x 3-3 / 8 | AH9LJH 40JD20 จ 5694R20 "ด้านข้างพับ6.25 "6.5 "3.375 "20.25 "378 ลบ.ม. ใน.40 ปอนด์฿7,848

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PROTO J9977R กล่องเครื่องมือพกพา 19-1/2 กว้าง x 8 ลึก x 7 สูง
฿6,384 / หน่วย