Proto J6113f ประแจทอร์คแบบหมุนวงล้อ | 1arr0 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PROTO J6113F ประแจทอร์คแบบหมุนได้ รองรับสายโยง ขนาดไดรฟ์ 3/8 นิ้ว | AA8YDV 1ARR0

PROTO J6113F ประแจปอนด์ไดอัล, สามารถโยงได้, ขนาดไดรฟ์ 3/8 นิ้ว

In Stock
รายการ: AA8YDV รุ่น: J6113Fอ้างอิงข้าม: 1ARR0
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
฿14,854 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นประแจวัดแรงบิด
ความถูกต้อง+/- 3% ของการอ่านแรงบิด CW / CCW @ 20 ถึง 100% ของ Full Scale
ใบรับรองการสอบเทียบไม่
ขนาดไดรฟ์3 / 8 "
ไฟฟ้าแสง / โทนแสงไฟฟ้าและ Buzzer
จัดการวัสดุยาง
ประเภทการจัดการที่ราบ
ประเภทหัวคงที่
นาที. จำนวนรอบ5000
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ14.875 "
การเพิ่มมาตราส่วนหลัก1.0 ฟุต - ปอนด์
ช่วงมาตราส่วนหลัก0 ถึง 50 ฟุต - ปอนด์
รีเซ็ตประเภทเข็มหน่วยความจำ
การหมุนCW / ทวนเข็มนาฬิกา
การเพิ่มระดับรอง0.2 ม. กก
ช่วงสเกลทุติยภูมิ0 ถึง 7 ม. กก

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.88
ความสูงของเรือ (ซม.)7.37
ความยาวเรือ (ซม.)29.46
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.91
รหัส HS8204200000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • Proto J6113F ประแจแรงบิดหน้าปัดเหมาะสำหรับระบุแรงบิดที่ใช้กับตัวยึดสำหรับการผลิตยานยนต์และการใช้งานในสายการผลิต
  • สเกลความคมชัดสูงอ่านง่ายเพื่อลดข้อผิดพลาดของผู้ใช้ระหว่างการวัด
  • มาตราส่วนคู่สำหรับการวัดทั้งตามเข็มนาฬิกาและทวนเข็มนาฬิกา
  • การออกแบบไดรฟ์แรงบิดโลหะผสมสูงเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดของตำแหน่งมือ
  • การตั้งค่าแรงบิดที่ปรับได้เพื่อปรับให้เข้ากับความต้องการใช้งานในไซต์
  • หัวเหล็กอัลลอยด์ชุบโครเมียมเพื่อป้องกันของเหลวที่มีฤทธิ์กัดกร่อนและสภาวะอุตสาหกรรมที่รุนแรง
  • ที่จับยางเพื่อป้องกันการลื่นไถล

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นใบรับรองการสอบเทียบ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁการเพิ่มมาตราส่วนหลักช่วงมาตราส่วนหลักราคา
PROTO J6177F ประแจทอร์คแบบหมุน ขนาดไดรฟ์ 3/8 นิ้ว ยาว 10 นิ้ว | AA8YDT 1ARP8 เจทูเอฟไม่10 "5.0 นิ้ว --lb.50-250 นิ้ว. --lb.฿14,943
PROTO J6181F dial Torque Wrench 600 In.-lb. 3/8 นิ้วดร | AA8YDU 1ARP9 เจทูเอฟไม่10 "10.0 นิ้ว --lb.120 ถึง 600 นิ้ว - ปอนด์฿15,479
PROTO J6113NMF Dial Torque Wrench 50 Feet-lb. 3/8 นิ้วดร | AA8YEE 1ART0 J6113NMFตามคำขอจากผู้ผลิต14.875 "1.0 ฟุต - ปอนด์0 ถึง 50 ฟุต - ปอนด์฿15,541

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PROTO J6113F ประแจปอนด์ไดอัล, สามารถโยงได้, ขนาดไดรฟ์ 3/8 นิ้ว
฿14,854 / หน่วย