PROTO JTS-0025ELEC ชุดเครื่องมือช่างช่างไฟฟ้า 25 ชิ้น
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชุดเครื่องมือ Tradesman |
ขนาดไดรฟ์ | 0 |
รวมเครื่องมือเบ็ดเตล็ด | เลื่อยวงเดือนขนาดเล็ก, มีดช่างไฟฟ้า, กระเป๋าช่างไฟฟ้า, สายพานเว็บ, กฎเทป 25 ฟุต, มีดอเนกประสงค์, ไฟฉาย, ระดับตอร์ปิโด 9 ", เลื่อยวงเดือนแรงตึงสูง, ใบเลื่อย, กระเป๋าช่าง |
จำนวนชิ้นส่วนสิ้นเปลือง | 0 |
จำนวนเครื่องมือเบ็ดเตล็ด | 11 |
จำนวนชิ้น | 25 |
จำนวนคีม | 6 |
จำนวนไขควง | 6 |
จำนวนซ็อกเก็ต / Accs | 0 |
จำนวนเครื่องมือที่โดดเด่น | 1 |
จำนวนประแจ | 1 |
รวมคีม | เส้นทแยงมุมสำหรับงานหนัก, จมูกเข็มพร้อมคัตเตอร์, จมูกเข็มยาว Reach, Linemans, Wire Strippers, Power Track II: 9-9 / 16 " |
แอพพลิเคชันหลัก | ช่างไฟฟ้า |
SAE หรือเมตริก | SAE |
รวมไขควง | มาตรฐาน 5/16 "x 6", 3/16 "x 6" และ 3/8 "x 8", Phillips # 1 x 3 และ # 2 x 4 ", ตู้ 3/16" x 3 " |
รวมเครื่องมือที่โดดเด่น | 16 ออนซ์ ค้อนก้ามปูโค้ง |
รวมที่เก็บเครื่องมือ | ใช่ |
รวมประเภทการจัดเก็บเครื่องมือ | ถุงเครื่องมือ |
รวมประแจ | ปรับได้ 8 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 14.78 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 42.93 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 72.9 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 37.08 |
รหัส HS | 8206000000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | จำนวนชิ้น | แอพพลิเคชันหลัก | รวมประแจ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
JTS-0037PLUM | 37 | ช่างประปา | ประแจจับท่อ 14 และ 10 ", คลิปหนีบปรับได้ 8 และ 12", ประแจโซ่เอนกประสงค์ 16 1/2 ", ท่อภายใน 1/2, 3/4 และ 1" | ฿38,484 | ||
JTS-0030CONT | 30 | ผู้รับเหมา | - | ฿36,414 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.