PROTO JTS-0030CONT ชุดเครื่องมือช่างรับเหมา 30 ชิ้น
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชุดเครื่องมือ Tradesman |
ขนาดไดรฟ์ | 0 |
รวมเครื่องมือเบ็ดเตล็ด | มีดพับ, เลื่อยตัดสั้น, เลื่อยวงเดือน, เลื่อยตัดโลหะ, คาร์เพนเตอร์สแควร์, ควิกสแควร์, หวีสี่เหลี่ยม, เทปยาว 100 ฟุต, ลูกดิ่งบ็อบ 4 ออนซ์, สว่านเจาะกระแทก, ระดับตอร์ปิโด, ระดับ 48 นิ้ว, รอกชอล์ค 25 ฟุต . Tape Rule, Professional Pounch, XL Bag, Wonder Bar |
จำนวนชิ้นส่วนสิ้นเปลือง | 0 |
จำนวนเครื่องมือเบ็ดเตล็ด | 16 |
จำนวนชิ้น | 30 |
จำนวนคีม | 0 |
จำนวนไขควง | 7 |
จำนวนซ็อกเก็ต / Accs | 0 |
จำนวนเครื่องมือที่โดดเด่น | 7 |
จำนวนประแจ | 0 |
แอพพลิเคชันหลัก | ผู้รับเหมา |
SAE หรือเมตริก | SAE |
รวมไขควง | Phillips # 1 และ # 2 Point, Slotted 3/16 "x 3", 1/4 "x 4", 3/16 "x 6" และ 1/4 "x 6" |
รวมเครื่องมือที่โดดเด่น | ค้อนต่อต้าน vibe CC 16 ออนซ์ |
รวมที่เก็บเครื่องมือ | ใช่ |
รวมประเภทการจัดเก็บเครื่องมือ | ถุงเครื่องมือ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 11.81 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 106.68 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 106.68 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 76.2 |
รหัส HS | 8206000000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | จำนวนชิ้น | แอพพลิเคชันหลัก | รวมประแจ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
JTS-0025ELEC | 25 | ช่างไฟฟ้า | ปรับได้ 8 " | ฿31,875 | ||
JTS-0037PLUM | 37 | ช่างประปา | ประแจจับท่อ 14 และ 10 ", คลิปหนีบปรับได้ 8 และ 12", ประแจโซ่เอนกประสงค์ 16 1/2 ", ท่อภายใน 1/2, 3/4 และ 1" | ฿38,484 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.