PROTO jts-0037plum ชุดเครื่องมือช่างประปา 37 ชิ้น
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชุดเครื่องมือ Tradesman |
ขนาดไดรฟ์ | 0 |
รวมเครื่องมือเบ็ดเตล็ด | เลื่อยกล่องเครื่องมือแบบสั้น, เลื่อยวงเดือนขนาดเล็ก, M "i-Hacksaw, ไฟฉาย, ระดับตอร์ปิโด, Jabsaw, มีดอเนกประสงค์, กระเป๋า XL, เทปกฎ 1-1 / 4" x 25 ฟุต, Tub "g Cutter, Tub" g Flar "g Tool |
จำนวนชิ้นส่วนสิ้นเปลือง | 0 |
จำนวนเครื่องมือเบ็ดเตล็ด | 12 |
จำนวนชิ้น | 37 |
จำนวนคีม | 6 |
จำนวนไขควง | 4 |
จำนวนซ็อกเก็ต / Accs | 0 |
จำนวนเครื่องมือที่โดดเด่น | 5 |
จำนวนประแจ | 10 |
รวมคีม | จมูกเข็มยาว Reach, Slip Joint with Grip, 7 "Locking Curved, Power Track II: 9-9 / 16", 16-7 / 8 ", Maxsteel Snip Straight |
แอพพลิเคชันหลัก | ช่างประปา |
SAE หรือเมตริก | SAE |
รวมไขควง | Slotted 1/4 "x 6", 1/4 "x 4", Phillips Head- 3 "x # 1 และ 4" x # 2 |
รวมเครื่องมือที่โดดเด่น | 16 ออนซ์ ค้อนก้ามปูโค้ง 32 ออนซ์ กราไฟท์บอล Pein, สกัดเย็น -1 / 2 ", 5/8" และ 3/8 ", |
รวมที่เก็บเครื่องมือ | ใช่ |
รวมประเภทการจัดเก็บเครื่องมือ | กระเป๋า |
รวมประแจ | ประแจจับท่อ 14 และ 10 ", คลิปหนีบปรับได้ 8 และ 12", ประแจโซ่เอนกประสงค์ 16 1/2 ", ท่อภายใน 1/2, 3/4 และ 1" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 16.8 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 38.86 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 55.12 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 28.45 |
รหัส HS | 8206000000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
A. เครื่องมือบานท่อจะสร้างปลายบานบนท่อ เพื่อให้มั่นใจถึงการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยและปราศจากการรั่วซึมในงานประปา
A. ประแจท่อมีประโยชน์ในการจับและหมุนข้อต่อท่อต่างๆ ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยและการติดตั้งระบบประปาที่มีประสิทธิภาพ
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | จำนวนชิ้น | แอพพลิเคชันหลัก | รวมประแจ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
JTS-0025ELEC | 25 | ช่างไฟฟ้า | ปรับได้ 8 " | ฿31,875 | ||
JTS-0030CONT | 30 | ผู้รับเหมา | - | ฿36,414 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.