VULCAN HART 00-843804 โซลินอยด์วาล์ว เป่าลม 220V 50/60 Hz ขนาด 4.7 x 6.3 x 4.4 นิ้ว
รายการ: AP4PDC
รุ่น: 00-843804
฿60,343 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โซลินอยด์วาล์วไอน้ำ |
ความสูง | 4.4 " |
ความยาว | 4.7 " |
ความกว้าง | 6.3 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.