PROTO JTS-0107RR ชุดเครื่องมือรางท่อช่างฟิต SAE
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชุดเครื่องมือรถไฟ |
ขนาดไดรฟ์ | 3 ก.ค. 8 ก.ย. 1 |
รวมเครื่องมือเบ็ดเตล็ด | (9) ชุดกุญแจ Hex แบบพับชิ้น, ระดับตอร์ปิโด, เครื่องขูดปะเก็น, เทปกฎ 3/4 "x 16 ฟุต, เลื่อยตัดความตึงสูง," กระจก spection, รีทรีฟเวอร์แม่เหล็กแบบ Telescopic, Pry Bar 16 "x 5/8" Tip |
จำนวนชิ้นส่วนสิ้นเปลือง | 0 |
จำนวนเครื่องมือเบ็ดเตล็ด | 17 |
จำนวนชิ้น | 107 |
จำนวนคีม | 6 |
จำนวนไขควง | 5 |
จำนวนซ็อกเก็ต / Accs | 45 |
จำนวนเครื่องมือที่โดดเด่น | 9 |
จำนวนประแจ | 25 |
รวมคีม | Power Track II: 9-9 / 16 ", Heavy Duty Diagonal, Needle Nose with cutter, Slip Joint with Grip, 10" Curved Locking, Aviation Snip Straight, Punch and Chisel Holder |
แอพพลิเคชันหลัก | ช่างท่อ |
กล่องเครื่องมือที่แนะนำ | Mfr. เลขที่ J9969-NA |
SAE หรือเมตริก | SAE |
รวมไขควง | ช่องสี่เหลี่ยม 1/4 "x 4", 3/16 "x 4", 5/16 "x 6" และ 3/8 "x 8", Phillips 1/4 "x # 2 |
รวมเครื่องมือที่โดดเด่น | 16 ออนซ์ Ball Pein, 11/64 ", Chisel Cape, Super Duty Pin Punch 3/8", Tip x 6-1 / 2 ",, 3/16", Tip x 5-1 / 4 ", และ 1/8", ปลาย x 4-3 / 4 ", ดอกสกัดเย็น Super Duty- 3/8" และ 3/4 ", |
รวมที่เก็บเครื่องมือ | ใช่ |
รวมประเภทการจัดเก็บเครื่องมือ | กล่องเครื่องมือ |
รวมประแจ | สีดำผสม 12 จุด SAE- 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 -1/16, 1-1 / 8 และ 1-1 / 4 ", 12-Point Ratcheting Box SAE- 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8, 3/8 x 7/16 และ 1 / 2 x 9/16 ", 12-Point Obstruction- 7/16 x 1/2 และ 5/8 x 3/4", Adjust |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 26.17 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 106.68 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 106.68 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 76.2 |
รหัส HS | 8206000000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดไดรฟ์ | จำนวนชิ้น | แอพพลิเคชันหลัก | รวมที่เก็บเครื่องมือ | รวมประแจ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
จส -0067RR | 1 / 2 " | 67 | คนขับรถ | ใช่ | สีดำผสม 12 จุด SAE- 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 -1/16, 1-1 / 8 และ 1-1 / 4 ", 12" Adjustable Click Stop Black, ท่อ 12 " | ฿62,268 | ||
จส -0089RR | 3 ก.ค. 8 ก.ย. 1 | 89 | ช่างเครื่อง | ไม่ | สีดำผสม 12 จุด SAE- 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 -1/16, 1-1 / 8 และ 1-1 / 4 ", 8 และ 12" Adjustable Click Stop, 6-Point Ratcheting Box SAE- 1/2 x 9/16 ", 12-Point Ratcheting Box SAE- 3 / 4 x 7/8 นิ้ว | ฿75,768 | ||
จส -0141RR | 1/4", 3/8", 1/2" | 141 | ช่างไฟฟ้า | ใช่ | สีดำผสม 12 จุด SAE- 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 -1/16, 1-1 / 8 และ 1-1 / 4 ", 12" Adjustable Click Stop | ฿101,880 | ||
จส -0172RR | 3 ก.ค. 8 ก.ย. 1 | 172 | ช่าง | ไม่ | สีดำผสม 12 จุด SAE- 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 -1/16, 1-1 / 8 และ 1-1 / 4 ", 12" Adjustable Click Stop Black | ฿181,170 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.