PROTO JTS-0172RR ชุดเครื่องมือช่างรางรถไฟ 172 ชิ้น
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชุดเครื่องมือรถไฟ |
ขนาดไดรฟ์ | 3 ก.ค. 8 ก.ย. 1 |
รวมเครื่องมือเบ็ดเตล็ด | รีทรีฟเวอร์แม่เหล็กแบบยืดหดได้, รีทรีฟเวอร์แบบยืดหยุ่น, (25) ชุดเกจเกจ Blade Feeler, (13) ชิ้นชุดกุญแจ Hex, จัดแนว "g Pry Bar 16", เลื่อยวงเดือน, Pry Bar 12 x 1/2 "Tip |
จำนวนชิ้นส่วนสิ้นเปลือง | 0 |
จำนวนเครื่องมือเบ็ดเตล็ด | 19 |
จำนวนชิ้น | 172 |
จำนวนคีม | 26 |
จำนวนไขควง | 7 |
จำนวนซ็อกเก็ต / Accs | 68 |
จำนวนเครื่องมือที่โดดเด่น | 16 |
จำนวนประแจ | 36 |
รวมคีม | Power Track II: 9-9 / 16 ", Power Track II: 16-7 / 8", Heavy Duty Diagonal, Needle Nose with Cutter, Slip Joint with Grip, 7 "Locking Straight, 10" Curved Locking, Wire Strippers |
แอพพลิเคชันหลัก | ช่าง |
SAE หรือเมตริก | SAE |
รวมไขควง | Standard Tip Square Shank- 3/8 "x 8", 5/16 "x 6", 3/16 "x 4" และ 3/8 "x 10", Phillips # 2 x 4 ", Stubby Round Shank # 2 x 1-9 / 16 ", Screw Starter, Standard Tip 5-5 / 8" L |
รวมเครื่องมือที่โดดเด่น | 16 ออนซ์ Ball Pein Hammer, 1-3 / 64 ", Soft Face Hammer, Punch / Chisel Holder, Super Duty Punch Pin- 1/16",, 1/8 ",, 5/32, 3/16", และ 3/8 ",, แหลมสิ่ว, สิ่วเย็นซุปเปอร์ดิวตี้ -1", 1/2 ", และ 1/8",, Punch Drift 1/4 ", 1/8", และ 4-5 / 8 ",, Punch Center, Hammer Ti |
รวมที่เก็บเครื่องมือ | ไม่ |
รวมประเภทการจัดเก็บเครื่องมือ | ไม่มี |
รวมประแจ | สีดำผสม 12 จุด SAE- 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 -1/16, 1-1 / 8 และ 1-1 / 4 ", 12" Adjustable Click Stop Black |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 36.9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 106.68 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 106.68 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 76.2 |
รหัส HS | 8206000000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดไดรฟ์ | จำนวนชิ้น | แอพพลิเคชันหลัก | รวมที่เก็บเครื่องมือ | รวมประแจ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
จส -0067RR | 1 / 2 " | 67 | คนขับรถ | ใช่ | สีดำผสม 12 จุด SAE- 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 -1/16, 1-1 / 8 และ 1-1 / 4 ", 12" Adjustable Click Stop Black, ท่อ 12 " | ฿60,763 | ||
จส -0107RR | 3 ก.ค. 8 ก.ย. 1 | 107 | ช่างท่อ | ใช่ | สีดำผสม 12 จุด SAE- 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 -1/16, 1-1 / 8 และ 1-1 / 4 ", 12-Point Ratcheting Box SAE- 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8, 3/8 x 7/16 และ 1 / 2 x 9/16 ", 12-Point Obstruction- 7/16 x 1/2 และ 5/8 x 3/4", Adjust | ฿108,624 | ||
จส -0089RR | 3 ก.ค. 8 ก.ย. 1 | 89 | ช่างเครื่อง | ไม่ | สีดำผสม 12 จุด SAE- 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 -1/16, 1-1 / 8 และ 1-1 / 4 ", 8 และ 12" Adjustable Click Stop, 6-Point Ratcheting Box SAE- 1/2 x 9/16 ", 12-Point Ratcheting Box SAE- 3 / 4 x 7/8 นิ้ว | ฿71,711 | ||
จส -0141RR | 1/4", 3/8", 1/2" | 141 | ช่างไฟฟ้า | ใช่ | สีดำผสม 12 จุด SAE- 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 -1/16, 1-1 / 8 และ 1-1 / 4 ", 12" Adjustable Click Stop | ฿91,908 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.