PROTO JTS-0141RR ชุดเครื่องมือช่างรางรถไฟ 141 ชิ้น
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชุดเครื่องมือรถไฟ |
ขนาดไดรฟ์ | 1/4", 3/8", 1/2" |
รวมเครื่องมือเบ็ดเตล็ด | (13) ชุดกุญแจ Hex แบบชิ้น, มีดอเนกประสงค์, เลื่อยตัดความตึงสูง, เทปกฎ 1-1 / 4 "x 25 ฟุต, จัดแนว" g Pry Bar 16 ", คีมจุดระเบิดพร้อมกริป |
จำนวนชิ้นส่วนสิ้นเปลือง | 0 |
จำนวนเครื่องมือเบ็ดเตล็ด | 18 |
จำนวนชิ้น | 141 |
จำนวนคีม | 7 |
จำนวนไขควง | 15 |
จำนวนซ็อกเก็ต / Accs | 69 |
จำนวนเครื่องมือที่โดดเด่น | 5 |
จำนวนประแจ | 27 |
รวมคีม | Power Track II: 9-9 / 16 ", Heavy Duty Diagonal, Needle Nose with Cutter, Ignition with Grip, Locking Straight: 7", Linemans with Grip, Wire Strippers |
แอพพลิเคชันหลัก | ช่างไฟฟ้า |
กล่องเครื่องมือที่แนะนำ | Mfr. เลขที่ J9969-NA |
SAE หรือเมตริก | SAE |
รวมไขควง | Slotted Square- 1/4 "x 3", 1/4 "x 4", 1/4 "x 6", 1/4 "x 8" และ 1/4 "x 10", Phillips # 1 x 4 "และ # 2 x 4 ", Nut Drivers Hollow Shank- 3/16" x 6-11 / 16 ", 1/4" x 6-11 / 16 ", 5/16" x 6-11 / 16 ", 11/32 "x 6-11 / 16", 3/8 "x 6-11 / 16", 7/16 "x 7" และ 1/2 "x 7", Double E |
รวมเครื่องมือที่โดดเด่น | 12 ออนซ์ Ball Pein Hammer, Punch / Chisel Holder, Punch Center, Super Duty Punch Pin 1/16 ",, 5/32", และ 3/8 ", |
รวมที่เก็บเครื่องมือ | ใช่ |
รวมประเภทการจัดเก็บเครื่องมือ | กล่องเครื่องมือ |
รวมประแจ | สีดำผสม 12 จุด SAE- 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 -1/16, 1-1 / 8 และ 1-1 / 4 ", 12" Adjustable Click Stop |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 21.24 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 106.68 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 106.68 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 76.2 |
รหัส HS | 8206000000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดไดรฟ์ | จำนวนชิ้น | แอพพลิเคชันหลัก | รวมที่เก็บเครื่องมือ | รวมประแจ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
จส -0067RR | 1 / 2 " | 67 | คนขับรถ | ใช่ | สีดำผสม 12 จุด SAE- 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 -1/16, 1-1 / 8 และ 1-1 / 4 ", 12" Adjustable Click Stop Black, ท่อ 12 " | ฿62,268 | ||
จส -0107RR | 3 ก.ค. 8 ก.ย. 1 | 107 | ช่างท่อ | ใช่ | สีดำผสม 12 จุด SAE- 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 -1/16, 1-1 / 8 และ 1-1 / 4 ", 12-Point Ratcheting Box SAE- 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8, 3/8 x 7/16 และ 1 / 2 x 9/16 ", 12-Point Obstruction- 7/16 x 1/2 และ 5/8 x 3/4", Adjust | ฿113,698 | ||
จส -0089RR | 3 ก.ค. 8 ก.ย. 1 | 89 | ช่างเครื่อง | ไม่ | สีดำผสม 12 จุด SAE- 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 -1/16, 1-1 / 8 และ 1-1 / 4 ", 8 และ 12" Adjustable Click Stop, 6-Point Ratcheting Box SAE- 1/2 x 9/16 ", 12-Point Ratcheting Box SAE- 3 / 4 x 7/8 นิ้ว | ฿75,768 | ||
จส -0172RR | 3 ก.ค. 8 ก.ย. 1 | 172 | ช่าง | ไม่ | สีดำผสม 12 จุด SAE- 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 -1/16, 1-1 / 8 และ 1-1 / 4 ", 12" Adjustable Click Stop Black | ฿181,170 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.