Proto Jusn336 | ประแจปากตาย Offset 2-17/64 Inch 11 L | 1apn6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PROTO JUSN336 ประแจเลื่อนออฟเซ็ต 2-17 / 64 นิ้ว 11 L | AA8XVZ 1APN6

PROTO JUSN336 ประแจเลื่อน ออฟเซ็ต 2-17/64 นิ้ว 11 ล

In Stock
รายการ: AA8XVZ รุ่น: JUSN336อ้างอิงข้าม: 1APN6
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
฿8,522 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นประแจเลื่อน
เสร็จสิ้นออกไซด์ดำ
จัดการสาขา
ประเภทการจัดการสาขา
ความหนาของศีรษะ1.375 "
วัสดุเหล็กหลอม
ขนาดที่กำหนด2.25 "
จำนวนคะแนน12
สาขา1.25 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ11 "
SAE หรือเมตริกSAE
ขนาด2.25 "
Tether สามารถเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.25
ความสูงของเรือ (ซม.)4.57
ความยาวเรือ (ซม.)28.45
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.14
รหัส HS8204110030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความหนาของศีรษะขนาดที่กำหนดสาขา¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขนาดราคา
PROTO JUSN328 ประแจเลื่อนออฟเซ็ต 1-3 / 4 นิ้ว 10-1 / 8l | AA8LZW 19C607 JSN3281.125 "1.75 "1"10.125 "1.75mm฿4,449
PROTO JUSN334 ประแจเลื่อน Offset 2-1 / 8 นิ้ว 11 L | AA8LZZ 19C610 JSN3341-5 / 16 "2.125 "1.125 "11 "2.125 "฿7,610
PROTO JUSN339 ประแจเลื่อน Offset 2-7 / 16in. 14-1 / 2l | AA8MAB 19C612 JSN3391.625 "2.437 "1.5 "14.5 "2.437 "฿10,545
PROTO JUSN323 ประแจเลื่อนออฟเซ็ต 1-7 / 16 นิ้ว 8-3 / 8l | AA8XVQ 1APM8 JSN3237 / 8 "1.437 "11 / 16 "8.375 "1.437 "฿3,764
PROTO JUSN324 ประแจเลื่อน Offset 1-1 / 2 นิ้ว 10 L | AA8XVR 1APM9 JSN3241.125 "1.5 "1"10 "1.5 "฿3,678
PROTO JUSN327 ประแจเลื่อนออฟเซ็ต 1-11 / 16 10-1 / 8 L | AA8XVU 1APN1 JSN3271.125 "1-11 / 16 "1"10.125 "1-11 / 16 "฿4,256
PROTO JUSN338 ประแจเลื่อนออฟเซ็ต 2-25 / 64 14-1 / 2 L | AA8XWA 1APN7 JSN3381.625 "2-25 / 64 "1.5 "14.5 "2-25 / 64 "฿9,976

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PROTO JUSN336 ประแจเลื่อน ออฟเซ็ต 2-17/64 นิ้ว 11 ล
฿8,522 / หน่วย