PROTO ประแจบุ้งกี๋ SAE
ประแจบล็อค (หรือที่เรียกว่า slugging wrenches) เป็นประแจสั้นแบบหนาที่ปลายด้ามมีรูปทรงเป็นบล็อค ซึ่งเกิดจากการตีด้วยค้อน
สไตล์ | รุ่น | ความหนาของศีรษะ | ขนาดที่กำหนด | สาขา | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ขนาด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | JSN334 | 1-5 / 16 " | 2.125 " | 1.125 " | 11 " | 2.125 " | ฿7,610 | |
A | JSN328 | 1.125 " | 1.75 " | 1" | 10.125 " | 1.75mm | ฿4,449 | |
B | JSN324 | 1.125 " | 1.5 " | 1" | 10 " | 1.5 " | ฿3,678 | |
B | JSN327 | 1.125 " | 1-11 / 16 " | 1" | 10.125 " | 1-11 / 16 " | ฿4,256 | |
B | JSN336 | 1.375 " | 2.25 " | 1.25 " | 11 " | 2.25 " | ฿8,522 | |
A | JSN339 | 1.625 " | 2.437 " | 1.5 " | 14.5 " | 2.437 " | ฿10,545 | |
B | JSN338 | 1.625 " | 2-25 / 64 " | 1.5 " | 14.5 " | 2-25 / 64 " | ฿9,976 | |
B | JSN344 | 1.625 " | 2-25 / 32 " | 1.5 " | 14.5 " | 2-25 / 32 " | ฿12,409 | |
B | JSN347 | 1.875 " | 2-15 / 16 " | 1.75 " | 15.75 " | 2-15 / 16 " | ฿14,013 | |
B | JSN348 | 1.875 " | 3" | 1.75 " | 15.75 " | 3" | ฿15,697 | |
B | JSN372 | 3" | 4.5 " | 1.875 " | 19.75 " | 4.5 " | ฿45,951 | |
B | JSN374 | 3" | 4.625 " | 1.875 " | 19.75 " | 4.625 " | ฿47,139 | |
B | JSN323 | 7 / 8 " | 1.437 " | 11 / 16 " | 8.375 " | 1.437 " | ฿3,764 |
คุณสมบัติ
- ประแจ SAE เหล่านี้มีที่จับแบบออฟเซ็ตที่ช่วยให้เข้าถึงรัดในพื้นที่แคบได้
- รูปร่างของบล็อกที่ปลายด้านหนึ่งของด้ามจับถูกกระแทกด้วยค้อนเพื่อคลายหรือขันสกรูให้แน่น
- ประแจเหล่านี้มีส่วนหัวแบบปิด (ส่วนปลายกล่อง) ที่พอดีกับศีรษะทั้งหมดของตัวยึดเพื่อการยึดเกาะที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นขณะหมุน เมื่อเทียบกับปลายเปิด
- การออกแบบ 12 พอยต์มีร่องเพิ่มเติมที่ช่วยให้เชื่อมต่อกับส่วนหัวของสปริงได้ง่ายขึ้น และเชื่อมต่อในมุมที่มากขึ้นเพื่อการเข้าถึงที่ดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับประแจ 6 พอยต์
- มีโครงสร้างเหล็กหลอมที่มีผิวสีดำออกไซด์เพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้างและอายุการใช้งานที่ยาวนาน
มาตรฐานและการอนุมัติ
- GGG-W-636E
คำถามที่พบบ่อย
ควรใช้ข้อควรระวังด้านความปลอดภัยอย่างไรเมื่อใช้ประแจบุ้งกี๋ Proto?
- อย่าใช้ประแจที่ด้ามงอหรือชำรุด
- ห้ามใช้ประแจเลื่อนที่สึกหรอ
- อย่าดึงประแจปรับระดับที่ปรับหลวม
ฉันสามารถใช้ประแจที่กระแทกเพื่อคลายน็อตหรือโบลต์ที่แช่แข็งได้หรือไม่
ในการคลายสลักเกลียวแช่แข็ง ให้ใช้กล่อง / ซ็อกเก็ต / ประแจกล่องหน้าโดดเด่น
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ช่องเก็บของ
- จาระบีและอุปกรณ์ปั๊มน้ำมัน
- ล้างขวด
- ห้องลวดและส่วนประกอบ
- อุปกรณ์เสริมระบบแยกส่วนแบบไร้ท่อ
- กลองและถังปั๊ม
- ลากจูงยานยนต์
- Shovels Tampers และเครื่องมือขุด
- อุปกรณ์ล้างตาและฝักบัวฉุกเฉิน
- คอนโทรลเลอร์ลอจิกที่ตั้งโปรแกรมได้ (PLC)
- DAYTON โซ่ลูกกลิ้ง
- TEMPCO Strip Heater, 240V, 350 วัตต์
- ANVIL 45 องศา ข้อศอกสั้นเลี้ยว
- MARATHON MOTORS มอเตอร์เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง พัดลมระบายความร้อนแบบปิดทั้งหมด C Face Footed
- WRIGHT TOOL วงแหวนยึดไดรฟ์ 1 นิ้ว
- Cementex USA ชุดผู้รับเหมา 40 Cal. ชุดคลุม
- NUPLA เสาเข็มยูทิลิตี้ Nuplaglas คลาสสิก
- CONDOR ถุงมือปาล์มหนังกลับ
- REMCO เส้นผ่านศูนย์กลาง 3.5 นิ้ว แปรงล้างท่อ ขนแปรงขนาดกลาง
- HUB CITY ซีรีส์ W150PCX, ตัวลดเฟืองตัวหนอน PowerCubeX