PROTO JUSN374 ออฟเซ็ตประแจเลื่อน 4-43/64 19-3/4 L
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ประแจเลื่อน |
เสร็จสิ้น | ออกไซด์ดำ |
จัดการ | สาขา |
ประเภทการจัดการ | สาขา |
ความหนาของศีรษะ | 3" |
วัสดุ | เหล็กหลอม |
ขนาดที่กำหนด | 4.625 " |
จำนวนคะแนน | 12 |
สาขา | 1.875 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 19.75 " |
SAE หรือเมตริก | SAE |
ขนาด | 4.625 " |
Tether สามารถ | เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ) |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 14.09 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 8.13 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 50.8 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 17.27 |
รหัส HS | 8204110030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความหนาของศีรษะ | ขนาดที่กำหนด | สาขา | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ขนาด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JSN328 | 1.125 " | 1.75 " | 1" | 10.125 " | 1.75mm | ฿4,449 | |
JSN334 | 1-5 / 16 " | 2.125 " | 1.125 " | 11 " | 2.125 " | ฿7,610 | |
JSN339 | 1.625 " | 2.437 " | 1.5 " | 14.5 " | 2.437 " | ฿10,545 | |
JSN323 | 7 / 8 " | 1.437 " | 11 / 16 " | 8.375 " | 1.437 " | ฿3,764 | |
JSN324 | 1.125 " | 1.5 " | 1" | 10 " | 1.5 " | ฿3,678 | |
JSN327 | 1.125 " | 1-11 / 16 " | 1" | 10.125 " | 1-11 / 16 " | ฿4,256 | |
JSN336 | 1.375 " | 2.25 " | 1.25 " | 11 " | 2.25 " | ฿8,522 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.