Qa1 Cfl10s | ปลายก้านสตั๊ดตัวเมีย ซ้าย 5/8-18 | 20g005 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

QA1 CFL10S หญิงแกนสตั๊ดปลายแฮนด์ซ้าย 5 / 8-18 | AB4VBF 20G005

QA1 CFL10S ปลายก้านสูบตัวเมียซ้าย 5/8-18

In Stock
รายการ: AB4VBF รุ่น: CFL10Sข้ามอ้างอิง: 20G005
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
฿1,521 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปลายก้าน
ลูกบอล52100 เหล็กทรงกลม
ตลับ52100 ลูกบอลเหล็กทรงกลม
การก่อสร้างเป็นไปตามข้อกำหนด SAE J1120
มิติ A5 / 8-18 "
มิติข้อมูล B1"
มิติข้อมูล C1.5 "
มิติ E1.5 "
มิติ G2.5 "
ขนาด H1.375 "
มิติ J3.25 "
ที่อยู่อาศัยและพลังงานเหล็กกล้าคาร์บอน
สูงสุด การจัดแนวไม่ตรงเชิงมุมองศา 26
ความยาวสตั๊ด1.5 "
ด้ายมือซ้าย
ขนาดเกลียว5 / 8-18
ชนิดภาพเขียนหญิงสาว

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.3
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS8483308055
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นขนาด Hลูกบอลตลับมิติ Jที่อยู่อาศัยและพลังงานสูงสุด การจัดแนวไม่ตรงเชิงมุมความยาวสตั๊ดราคา
QA1 NFR3S สตั๊ดหญิงปลายก้านไนล่อน / ptfe ขวามือ # 10-32 | AB4UXB 20F927 เอ็นเอฟอาร์3เอสปลายคันแข่งไนลอน / PTFE0.5 "52100 เหล็กทรงกลม52100 ลูกบอลเหล็กทรงกลม1.375 "เหล็กกล้าคาร์บอนองศา 130.5 "฿563
QA1 NFL3S Female Stud Rod End Nylon / ptfe Left-hand # 10-32 | AB4UXC 20F928 เอ็นเอฟแอล3เอสปลายคันแข่งไนลอน / PTFE0.5 "52100 เหล็กทรงกลม52100 ลูกบอลเหล็กทรงกลม1.375 "เหล็กกล้าคาร์บอนองศา 130.5 "฿144
QA1 NFR4S สตั๊ดหญิงปลายก้านไนล่อน / ptfe มือขวา 1 / 4-28 | AB4UXD 20F929 เอ็นเอฟอาร์4เอสปลายคันแข่งไนลอน / PTFE0.687 "52100 เหล็กทรงกลม52100 ลูกบอลเหล็กทรงกลม1.687 "เหล็กกล้าคาร์บอนองศา 160.562 "฿613
QA1 NFL4S สตั๊ดหญิงปลายไนล่อน / ptfe ซ้ายมือ 1 / 4-28 | AB4UXE 20F930 เอ็นเอฟแอล4เอสปลายคันแข่งไนลอน / PTFE0.687 "52100 เหล็กทรงกลม52100 ลูกบอลเหล็กทรงกลม1.687 "เหล็กกล้าคาร์บอนองศา 160.562 "฿613
QA1 NFR6S สตั๊ดหญิงปลายก้านไนล่อน / ptfe ขวามือ 3 / 8-24 | AB4UXH 20F933 เอ็นเอฟอาร์6เอสปลายคันแข่งไนลอน / PTFE0.812 "52100 เหล็กทรงกลม52100 ลูกบอลเหล็กทรงกลม2.125 "เหล็กกล้าคาร์บอนองศา 120.906 "฿720
QA1 NFL6S สตั๊ดหญิงปลายก้านไนล่อน / ptfe ซ้ายมือ 3 / 8-24 | AB4UXJ 20F934 เอ็นเอฟแอล6เอสปลายคันแข่งไนลอน / PTFE0.812 "52100 เหล็กทรงกลม52100 ลูกบอลเหล็กทรงกลม2.125 "เหล็กกล้าคาร์บอนองศา 120.906 "฿720
QA1 NFR8S สตั๊ดหญิงปลายก้านไนล่อน / ptfe มือขวา 1 / 2-20 | AB4UXM 20F937 เอ็นเอฟอาร์8เอสปลายคันแข่งไนลอน / PTFE1.062 "52100 เหล็กทรงกลม52100 ลูกบอลเหล็กทรงกลม2.781 "เหล็กกล้าคาร์บอนองศา 121.125 "฿919

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

QA1 CFL10S ปลายก้านสูบตัวเมียซ้าย 5/8-18
฿1,521 / หน่วย