Qa1 Nmr6 | ปลายก้านตัวผู้ Nylon/ptfe ขวา 3/8-24 | 20f917 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

QA1 NMR6 ตัวผู้ปลายก้านไนล่อน / ptfe ขวามือ 3 / 8-24 | AB4UWQ 20F917

QA1 NMR6 ปลายคัน ตัวผู้ ไนล่อน/ptfe มือขวา 3/8-24

In Stock
รายการ: AB4UWQ รุ่น: NMR6อ้างไขว้: 20F917
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
฿504 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปลายคันแข่งไนลอน / PTFE
ลูกบอล52100 เหล็กทรงกลม
ตลับ52100 ลูกบอลเหล็กทรงกลม
การก่อสร้างเป็นไปตามข้อกำหนด SAE J1120
มิติ A3 / 8-24 "
ขนาด AA0.375 / 0.377 "
มิติ E1"
มิติ G1.938 "
ขนาด H1.25 "
มิติ J2.438 "
มิติข้อมูล N0.500 "
ที่อยู่อาศัยและพลังงานเหล็กกล้าคาร์บอน
ภายใน Dia0.375 / 0.377 "
สูงสุด การจัดแนวไม่ตรงเชิงมุมองศา 12
ด้ายมือขวา
ขนาดเกลียว3 / 8-24
ชนิดภาพเขียนชายล้วน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)6.6
ความยาวเรือ (ซม.)21.59
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.18
รหัส HS8483308055
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสูงสุด การจัดแนวไม่ตรงเชิงมุมมิติ Aขนาด AAด้ายขนาดเกลียวมิติ Eมิติ Gขนาด Hราคา
QA1 NMR3 Male Rod End Nylon / ptfe ขวามือ # 10-32 | AB4UWJ 20F911 NMR3องศา 13# 10-32 "0.190 / 0.192 "มือขวา# 10-32 "0.625 "1.25 "0.75 "฿420
QA1 NML3 ตัวผู้ปลายก้านไนล่อน / ptfe ด้านซ้าย # 10-32 | AB4UWK 20F912 เอ็นเอ็มแอล3องศา 13# 10-32 "0.190 / 0.192 "มือซ้าย# 10-32 "0.625 "1.25 "0.75 "฿420
QA1 NMR4 ตัวผู้ปลายก้านไนล่อน / ptfe มือขวา 1 / 4-28 | AB4UWL 20F913 NMR4องศา 161 / 4-28 "0.250 / 0.252 "มือขวา1 / 4-280.75 "1.562 "1"฿445
QA1 NML4 ตัวผู้ Rod End Nylon/ptfe Left-hand 1/4-28 | AB4UWM 20F914 เอ็นเอ็มแอล4องศา 161 / 4-28 "0.250 / 0.252 "มือซ้าย1 / 4-280.75 "1.562 "1"฿445
QA1 NMR5 ตัวผู้ปลายก้านไนล่อน / ptfe ขวามือ 5 / 16-24 | AB4UWN 20F915 NMR5องศา 145 / 16-24 "0.3125 / 0.3145 "มือขวา5 / 16-240.875 "1.875 "1.25 "฿458
QA1 NML5 ตัวผู้ปลายก้านไนล่อน / ptfe ซ้ายมือ 5 / 16-24 | AB4UWP 20F916 เอ็นเอ็มแอล5องศา 145 / 16-24 "0.3125 / 0.3145 "มือซ้าย5 / 16-240.875 "1.875 "1.25 "฿458
QA1 NML6 ตัวผู้ปลายก้านไนล่อน / ptfe ซ้ายมือ 3 / 8-24 | AB4UWR 20F918 เอ็นเอ็มแอล6องศา 123 / 8-24 "0.375 / 0.377 "มือซ้าย3 / 8-241"1.938 "1.25 "฿504

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

QA1 NMR6 ปลายคัน ตัวผู้ ไนล่อน/ptfe มือขวา 3/8-24
฿504 / หน่วย