QORPAK GLA-00883 ขวดแก้วปากกว้าง 128 ออนซ์ ใส - แพ็คละ 4
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ขวด |
วัสดุพื้นฐาน | กระจก |
สีผิวกาย | ทูโทนช็อคชิพ |
วัสดุของตัวเครื่อง | กระจกฟลินท์ประเภทที่ XNUMX |
ความจุ | 3,840 มล. / 128 ออนซ์ |
วัสดุปิด | ไม่รวม |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 157mm |
เสร็จสิ้น | 89-400 |
ช่วงการสำเร็จการศึกษา | ไม่ระบุ |
ความสูง | 256mm |
ปาก | กว้าง |
ขนาดปิดสกรู | 89-400 มม. |
รูปร่าง | รอบ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 4.59 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 27.43 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 33.66 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 33.66 |
รหัส HS | 7010900510 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | ความจุ | สีปิด | ปาก | ขนาดปิดสกรู | รูปร่าง | ความกว้าง | วัสดุปิด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLC-01397 | 202mm | 960 มล. / 32 ออนซ์ | Black | กว้าง | 58-400 มม. | สี่เหลี่ยมด้านเท่า | 83 | เยื่อฟีนอลิก / ซับไวนิล | ฿5,755 | ||
GLA-00815 | 137mm | 240 มล. / 8 ออนซ์ | - | แคบ | 24-400 มม. | รอบ | - | ไม่รวม | ฿2,737 | ||
GLA-00849 | 145mm | 480 มล. / 16 ออนซ์ | - | กว้าง | 70-400 มม. | รอบ | - | ไม่รวม | ฿4,176 | ||
GLC-01311 | 112mm | 120 มล. / 4 ออนซ์ | สีเขียว | กว้าง | 33-400 มม. | จัตุรัสฝรั่งเศส | 45 | เทอร์โมเซต F217 / PTFE | ฿4,014 | ||
GLC-01336 | 137mm | 240 มล. / 8 ออนซ์ | สีเขียว | กว้าง | 43-400 มม. | จัตุรัสฝรั่งเศส | 51 | เทอร์โมเซต F217 / PTFE | ฿5,600 | ||
GLC-01364 | 167mm | 480 มล. / 16 ออนซ์ | สีเขียว | กว้าง | 48-400 มม. | จัตุรัสฝรั่งเศส | 68.36mm | เทอร์โมเซต F217 / PTFE | ฿6,771 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.