QORPAK GLA-04928 ขวด 150ml 45-400 - แพ็คละ 108
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ขวดบรรจุ |
วัสดุพื้นฐาน | กระจก |
สีผิวกาย | สีเหลืองอำพัน |
วัสดุของตัวเครื่อง | กระจก |
ความจุ | 150mL |
วัสดุปิด | ไม่รวม |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 57mm |
ช่วงการสำเร็จการศึกษา | ไม่ระบุ |
ความสูง | 99mm |
ปาก | กว้าง |
ขนาดปิดสกรู | 45-400 มม. |
รูปร่าง | รอบ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 14.06 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 30.48 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 31.75 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 31.75 |
รหัส HS | 7010900530 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | สีปิด | วัสดุปิด | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความสูง | ขนาดปิดสกรู | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLC-02152 | ออนซ์ 32 | Black | โพลีโพรพีลีน / PTFE | 99mm | 178mm | 53-400 มม. | ฿5,200 | ||
GLC-02081 | 30mL | สีเขียว | เทอร์โมเซต F217 / PTFE | 37mm | 65mm | 28-400 มม. | ฿3,655 | ||
GLC-02085 | 30mL | Black | ฟีนอลิก / โพลีโคน | 37mm | 65mm | 28-400 มม. | ฿2,992 | ||
GLC-02089 | 30mL | Black | เยื่อฟีนอลิก / ไวนิล | 37mm | 65mm | 28-400 มม. | ฿3,040 | ||
GLC-02096 | 60mL | สีเขียว | เทอร์โมเซต F217 / PTFE | 44mm | 75mm | 33-400 มม. | ฿4,474 | ||
GLC-02101 | 60mL | Black | ฟีนอลิก / โพลีโคน | 44mm | 75mm | 33-400 มม. | ฿4,085 | ||
GLC-02106 | 60mL | Black | เยื่อฟีนอลิก / ไวนิล | 44mm | 75mm | 33-400 มม. | ฿3,387 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.