QORPAK GLC-01275 แท็บเล็ตเคลือบขวดแก้วเซฟตี้ PK288
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ขวดยา |
หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ | ไม่ |
วัสดุพื้นฐาน | กระจก |
สีผิวกาย | ทูโทนช็อคชิพ |
วัสดุของตัวเครื่อง | กระจกเคลือบนิรภัย |
ประเภทของร่างกาย | โปร่งใส |
ความจุ | 1 ออนซ์ |
การปิด | ใช่ |
สีปิด | สีเขียว |
วัสดุปิด | แข็ง |
ประเภทปิดบัญชี | เปิดสกรู |
ความลึก | 34mm |
ปาก | กว้าง |
ขนาดปิดสกรู | 33-400 มม. |
รูปร่าง | สี่เหลี่ยมด้านเท่า |
ชนิดภาพเขียน | การสุ่มตัวอย่าง |
ความกว้าง | 34mm |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 17.85 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 20.02 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 44.45 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 28.58 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ชิ้น | ความลึก | วัสดุพื้นฐาน | สีผิวกาย | เส้นผ่าศูนย์กลาง | เสร็จสิ้น | ความสูง | ปาก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปลา -03168 | ขวด | - | พลาสติก | โดยธรรมชาติ | 34mm | - | 63mm | กว้าง | ฿5,354 | |
ปลา -03170 | ขวด | - | พลาสติก | โดยธรรมชาติ | 40mm | - | 86mm | กว้าง | ฿5,427 | |
ปลา -03172 | ขวด | - | พลาสติก | โดยธรรมชาติ | 51mm | - | 100mm | กว้าง | ฿6,090 | |
ปลา -03174 | ขวด | - | พลาสติก | โดยธรรมชาติ | 61mm | - | 131mm | กว้าง | ฿9,121 | |
ปลา -03176 | ขวด | - | พลาสติก | โดยธรรมชาติ | 73mm | - | 168mm | กว้าง | ฿8,682 | |
ปลา -03178 | ขวด | - | พลาสติก | โดยธรรมชาติ | 91mm | - | 199mm | กว้าง | ฿7,148 | |
ปลา -03215 | ขวด | - | พลาสติก | โดยธรรมชาติ | 51mm | - | 149mm | กว้าง | ฿19,377 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.