QORPAK PLA-03176 ขวด 16 ออนซ์ แพ็ค 48
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ขวด |
วัสดุพื้นฐาน | พลาสติก |
สีผิวกาย | โดยธรรมชาติ |
วัสดุของตัวเครื่อง | เอทิลีนความหนาแน่นสูง |
ความจุ | ออนซ์ 16 |
สีปิด | โดยธรรมชาติ |
วัสดุปิด | เอทิลีน |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 73mm |
ช่วงการสำเร็จการศึกษา | ไม่ระบุ |
ความสูง | 168mm |
ปาก | กว้าง |
ขนาดปิดสกรู | 53mm |
รูปร่าง | สไตล์ห้องปฏิบัติการ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 3.63 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 32.26 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 46.23 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 46.48 |
รหัส HS | 3923300000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชิ้น | ความลึก | วัสดุพื้นฐาน | สีผิวกาย | เส้นผ่าศูนย์กลาง | เสร็จสิ้น | ความสูง | ปาก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปลา -03168 | ขวด | - | พลาสติก | โดยธรรมชาติ | 34mm | - | 63mm | กว้าง | ฿5,354 | ||
ปลา -03170 | ขวด | - | พลาสติก | โดยธรรมชาติ | 40mm | - | 86mm | กว้าง | ฿5,427 | ||
ปลา -03172 | ขวด | - | พลาสติก | โดยธรรมชาติ | 51mm | - | 100mm | กว้าง | ฿6,090 | ||
ปลา -03174 | ขวด | - | พลาสติก | โดยธรรมชาติ | 61mm | - | 131mm | กว้าง | ฿9,121 | ||
ปลา -03178 | ขวด | - | พลาสติก | โดยธรรมชาติ | 91mm | - | 199mm | กว้าง | ฿7,148 | ||
ปลา -03215 | ขวด | - | พลาสติก | โดยธรรมชาติ | 51mm | - | 149mm | กว้าง | ฿18,405 | ||
ปลา -03220 | ขวด | - | พลาสติก | โดยธรรมชาติ | 62mm | - | 200mm | แคบ | ฿10,164 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.