จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

QORPAK GLC-01650 ขวดทำความสะอาด 6 ออนซ์ 63-400 - แพ็ค 24 | AD4NZY 41W135

QORPAK GLC-01650 ขวดทำความสะอาด 6 ออนซ์ 63-400 - แพ็คละ 24

In Stock
รายการ: AD4NZY รุ่น: GLC-01650ข้ามอ้างอิง: 41W135

รับโดย อาจ 20, วันจันทร์
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
฿9,221 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโถที่ผ่านการทำความสะอาดแล้ว
วัสดุพื้นฐานกระจก
สีผิวกายทูโทนช็อคชิพ
วัสดุของตัวเครื่องกระจก
ความจุออนซ์ 6
ชั้นสูญญากาศและไอออไนซ์
สีปิดสีเขียว
วัสดุปิดเทอร์โมเซต F217 / PTFE
เส้นผ่าศูนย์กลาง65mm
ช่วงการสำเร็จการศึกษาไม่ระบุ
ความสูง79mm
ปากกว้าง
ขนาดปิดสกรู63-400 มม.
รูปร่างด้านตรง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.91
ความสูงของเรือ (ซม.)8.41
ความยาวเรือ (ซม.)40.31
ความกว้างของเรือ (ซม.)26.82
รหัส HS7010900530
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นเส้นผ่าศูนย์กลางสีผิวกายวัสดุของตัวเครื่องความสูงขนาดปิดสกรูรูปร่างความจุราคา
QORPAK 239532 ขวดแก้ว 16 ออนซ์ใส - แพ็ค 12 | AC8AWG 39H532 239532โถที่ผ่านการทำความสะอาดแล้ว91mmทูโทนช็อคชิพกระจก146mm89-400 มม.ด้านตรงออนซ์ 16฿8,036
QORPAK 239533 ขวดแก้ว 16 ออนซ์ใส - แพ็ค 12 | AC8AWH 39H533 239533โถที่ผ่านการทำความสะอาดแล้ว91mmทูโทนช็อคชิพกระจก68mm89-400 มม.ด้านตรงออนซ์ 16฿7,934
QORPAK 239542 ขวดแก้ว 32 ออนซ์ใส - แพ็ค 12 | AC8AWT 39H542 239542โถที่ผ่านการทำความสะอาดแล้ว95mmทูโทนช็อคชิพกระจก79mm89-400 มม.ด้านตรงออนซ์ 32฿10,088
QORPAK 239543 ขวดแก้ว 32 ออนซ์ใส - แพ็ค 12 | AC8AWU 39H543 239543โถที่ผ่านการทำความสะอาดแล้ว95mmทูโทนช็อคชิพกระจก137mm89-400 มม.ด้านตรงออนซ์ 32฿8,882
QORPAK 239551 ขวดแก้ว 4 ออนซ์สีเหลืองอำพัน - แพ็ค 24 | AC8AXC 39H551 239551โถที่ผ่านการทำความสะอาดแล้ว60mmสีเหลืองอำพันกระจก210mm58-400 มม.ด้านตรงออนซ์ 4฿8,606
QORPAK 239553 ขวดแก้ว 4 ออนซ์ใส - แพ็ค 24 | AC8AXE 39H553 239553โถที่ผ่านการทำความสะอาดแล้ว60mmทูโทนช็อคชิพกระจก95mm58-400 มม.ด้านตรงออนซ์ 4฿8,074
QORPAK 239554 ขวดแก้ว 4 ออนซ์ใส - แพ็ค 24 | AC8AXF 39H554 239554โถที่ผ่านการทำความสะอาดแล้ว60mmทูโทนช็อคชิพกระจก210mm58-400 มม.ด้านตรงออนซ์ 4฿8,451

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

QORPAK GLC-01650 ขวดทำความสะอาด 6 ออนซ์ 63-400 - แพ็คละ 24
฿9,221 / หน่วย