จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

QORPAK GLC-01684 ขวด 16 ออนซ์ - แพ็ค 12 | AD4MUG 41U211

QORPAK GLC-01684 ขวด 16 ออนซ์ - แพ็คละ 12

In Stock
รายการ: AD4MUG รุ่น: GLC-01684อ้างไขว้: 41U211
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
฿6,158 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโถ
วัสดุพื้นฐานกระจก
สีผิวกายทูโทนช็อคชิพ
วัสดุของตัวเครื่องกระจก
ความจุออนซ์ 16
สีปิดBlack
วัสดุปิดโพลีโพรพีลีน / PTFE
เส้นผ่าศูนย์กลาง91mm
ช่วงการสำเร็จการศึกษาไม่ระบุ
ความสูง96mm
ปากกว้าง
ขนาดปิดสกรู89-400 มม.
รูปร่างด้านตรง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.23
ความสูงของเรือ (ซม.)24.43
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)37.13
รหัส HS7010900520
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดปิดสกรูความจุสีปิดวัสดุปิดเส้นผ่าศูนย์กลางเสร็จสิ้นช่วงการสำเร็จการศึกษาความสูงราคา
QORPAK GLC-01672 ขวดปากกว้าง 270 มล. 9 ออนซ์ - แพ็ค 24 | AD2UJB 3UEJ4 GLC-0167270-400 มม.270 มล. / 9 ออนซ์สีเขียวเทอร์โมเซต F217 / PTFE73mm70mm / 400ไม่ระบุ89mm฿7,953
QORPAK GLC-01692 ขวดปากกว้าง 500 มล. 16 ออนซ์ - แพ็ค 12 | AD2UJC 3UEJ7 GLC-0169289-400 มม.500 มล. / 16 ออนซ์สีเขียวเทอร์โมเซต F217 / PTFE91mm89mm / 400ไม่ระบุ96mm฿5,908
QORPAK GLC-01721 ขวดปากกว้าง 960 Ml 32 ออนซ์ - แพ็ค 12 | AD2UJE 3UEK1 GLC-0172189-400 มม.960 มล. / 32 ออนซ์สีเขียวเทอร์โมเซต F217 / PTFE95mm89mm / 400ไม่ระบุ170mm฿6,600
QORPAK GLA-00851 ขวด 1 ออนซ์แพ็คละ 48 | AD4MQC 41U134 GLA-0085143-400 มม.1 ออนซ์-ไม่รวม43mm-ไม่ระบุ43mm฿3,531
QORPAK GLA-00857 ขวด 4 ออนซ์ - แพ็ค 24 | AD4MQF 41U137 GLA-0085758-400 มม.ออนซ์ 4-ไม่รวม60mm-ไม่ระบุ68mm฿2,301
QORPAK GLA-00859 ขวด 6 ออนซ์ - แพ็ค 24 | AD4MQG 41U138 GLA-0085963-400 มม.ออนซ์ 6-ไม่รวม65mm-ไม่ระบุ79mm฿2,770
QORPAK GLA-00864 ขวด 16 ออนซ์ - แพ็ค 12 | AD4MQJ 41U140 GLA-0086489-400 มม.ออนซ์ 16-ไม่รวม91mm-ไม่ระบุ96mm฿2,040

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

QORPAK GLC-01684 ขวด 16 ออนซ์ - แพ็คละ 12
฿6,158 / หน่วย