Qorpak Glc-01759 | ขวดล้าง 4 ออนซ์ 48-400 - Pk24 | 41w146 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

QORPAK GLC-01759 ขวดทำความสะอาด 4 ออนซ์ 48-400 - แพ็ค 24 | AD4PAK 41W146

QORPAK GLC-01759 ขวดทำความสะอาด 4 ออนซ์ 48-400 - แพ็คละ 24

In Stock
รายการ: AD4PAK รุ่น: GLC-01759ข้ามอ้างอิง: 41W146
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
฿3,228 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นขวดที่ผ่านการทำความสะอาดแล้ว
วัสดุพื้นฐานกระจก
สีผิวกายทูโทนช็อคชิพ
วัสดุของตัวเครื่องกระจก
ความจุออนซ์ 4
ชั้นสูญญากาศและไอออไนซ์
สีปิดขาว
วัสดุปิดโพลีโพรพีลีน / โฟมโพลีเอทิลีน
เส้นผ่าศูนย์กลาง51mm
ช่วงการสำเร็จการศึกษาไม่ระบุ
ความสูง86mm
ปากกว้าง
ขนาดปิดสกรู48-400 มม.
รูปร่างรอบ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.27
ความสูงของเรือ (ซม.)8.73
ความยาวเรือ (ซม.)31.42
ความกว้างของเรือ (ซม.)20.96
รหัส HS7010900540
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นช่วงการสำเร็จการศึกษาสีผิวกายความจุความสูงปากขนาดปิดสกรูรูปร่างความกว้างราคา
QORPAK 239530 ขวดแก้ว 16 ออนซ์สีเหลืองอำพัน - แพ็ค 12 | AC8AWE 39H530 239530ไม่ระบุสีเหลืองอำพันออนซ์ 16119mmแคบ28-400 มม.รอบบอสตัน-฿6,324
QORPAK 239531 ขวดแก้ว 16 ออนซ์ใส - แพ็ค 12 | AC8AWF 39H531 239531ไม่ระบุทูโทนช็อคชิพออนซ์ 16146mmแคบ28-400 มม.รอบบอสตัน-฿6,099
QORPAK 239534 ขวดแก้ว 16 ออนซ์ใส - แพ็ค 12 | AC8AWJ 39H534 239534ไม่ระบุทูโทนช็อคชิพออนซ์ 1689mmกว้าง63-400 มม.รอบ-฿7,504
QORPAK 239541 ขวดแก้ว 32 ออนซ์ใส - แพ็ค 12 | AC8AWR 39H541 239541ไม่ระบุทูโทนช็อคชิพออนซ์ 3286mmแคบ33-400 มม.รอบบอสตัน-฿8,333
QORPAK 239552 ขวดแก้ว 4 ออนซ์ใส - แพ็ค 24 | AC8AXD 39H552 239552ไม่ระบุทูโทนช็อคชิพออนซ์ 4133mmแคบ24-400 มม.รอบบอสตัน-฿6,631
QORPAK 239562 ขวดแก้ว 8 ออนซ์สีเหลืองอำพัน - แพ็ค 24 | AC8AXP 39H562 239562ไม่ระบุสีเหลืองอำพันออนซ์ 868mmแคบ24-400 มม.รอบบอสตัน-฿7,521
QORPAK 239565 ขวดแก้ว 8 ออนซ์ใส - แพ็ค 24 | AC8AXT 39H565 239565ไม่ระบุทูโทนช็อคชิพออนซ์ 894mmแคบ24-400 มม.รอบบอสตัน-฿5,345

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

QORPAK GLC-01759 ขวดทำความสะอาด 4 ออนซ์ 48-400 - แพ็คละ 24
฿3,228 / หน่วย