QORPAK GLC-02290 ขวดปากกว้าง 960 มล. 32 ออนซ์ - แพ็คละ 12 ขวด
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ขวดเคลือบนิรภัย |
วัสดุพื้นฐาน | กระจก |
สีผิวกาย | สีเหลืองอำพัน |
วัสดุของตัวเครื่อง | แก้วเคลือบพลาสติก |
ความจุ | 960 มล. / 32 ออนซ์ |
สีปิด | สีเขียว |
วัสดุปิด | เทอร์โมเซต F217 / PTFE |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 99mm |
เสร็จสิ้น | 53mm / 400 |
ช่วงการสำเร็จการศึกษา | ไม่ระบุ |
ความสูง | 178mm |
ปาก | กว้าง |
ขนาดปิดสกรู | 53-400 มม. |
รูปร่าง | รอบ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 20.32 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 45.72 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 35.56 |
รหัส HS | 7010900520 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | สีผิวกาย | ความจุ | ปาก | ขนาดปิดสกรู | รูปร่าง | สีปิด | วัสดุปิด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLA-00953 | 138mm | สีเหลืองอำพัน | 240 มล. / 8 ออนซ์ | แคบ | 24-400 มม. | รอบ | - | ไม่รวม | ฿13,626 | ||
GLC-02236 | 145mm | ทูโทนช็อคชิพ | 500 มล. / 16 ออนซ์ | กว้าง | 70-400 มม. | รอบกลาง | สีเขียว | เทอร์โมเซต F217 / PTFE | ฿19,152 | ||
GLC-02245 | 177mm | ทูโทนช็อคชิพ | 960 มล. / 32 ออนซ์ | กว้าง | 70-400 มม. | รอบ | สีเขียว | เทอร์โมเซต F217 / PTFE | ฿15,666 | ||
GLC-02224 | 210mm | ทูโทนช็อคชิพ | 960 มล. / 32 ออนซ์ | แคบ | 33-400 มม. | รอบบอสตัน | สีเขียว | เทอร์โมเซต F217 / PTFE | ฿13,030 | ||
GLC-02279 | 217mm | สีเหลืองอำพัน | 960 มล. / 32 ออนซ์ | แคบ | 33-430 มม. | รอบบอสตัน | สีเขียว | เทอร์โมเซต F217 / PTFE | ฿14,248 | ||
GLC-02286 | 146mm | สีเหลืองอำพัน | 500 มล. / 16 ออนซ์ | กว้าง | 53-400 มม. | รอบ | สีเขียว | เทอร์โมเซต F217 / PTFE | ฿13,680 | ||
GLC-02211 | 137mm | ทูโทนช็อคชิพ | ออนซ์ 8 | แคบ | 24-400 มม. | รอบบอสตัน | Black | ฟีนอลิก / โพลีโคน | ฿12,332 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.