QORPAK GLC-07548 ขวดทำความสะอาด 1 ออนซ์ 20-400 แพ็คละ 432
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ขวดที่ผ่านการทำความสะอาดแล้ว |
วัสดุพื้นฐาน | กระจก |
สีผิวกาย | สีเหลืองอำพัน |
วัสดุของตัวเครื่อง | กระจก |
ความจุ | 1 ออนซ์ |
ชั้น | สูญญากาศและไอออไนซ์ |
สีปิด | Black |
วัสดุปิด | ฟีนอลิก / โพลีโคน |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 31mm |
ช่วงการสำเร็จการศึกษา | ไม่ระบุ |
ความสูง | 79mm |
ปาก | แคบ |
ขนาดปิดสกรู | 20-400 มม. |
รูปร่าง | รอบบอสตัน |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 17.81 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 25.7 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 41.91 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 29.85 |
รหัส HS | 7010900540 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ช่วงการสำเร็จการศึกษา | สีผิวกาย | ความจุ | ความสูง | ปาก | ขนาดปิดสกรู | รูปร่าง | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
239530 | ไม่ระบุ | สีเหลืองอำพัน | ออนซ์ 16 | 119mm | แคบ | 28-400 มม. | รอบบอสตัน | - | ฿6,007 | ||
239531 | ไม่ระบุ | ทูโทนช็อคชิพ | ออนซ์ 16 | 146mm | แคบ | 28-400 มม. | รอบบอสตัน | - | ฿5,793 | ||
239534 | ไม่ระบุ | ทูโทนช็อคชิพ | ออนซ์ 16 | 89mm | กว้าง | 63-400 มม. | รอบ | - | ฿7,127 | ||
239541 | ไม่ระบุ | ทูโทนช็อคชิพ | ออนซ์ 32 | 86mm | แคบ | 33-400 มม. | รอบบอสตัน | - | ฿8,206 | ||
239552 | ไม่ระบุ | ทูโทนช็อคชิพ | ออนซ์ 4 | 133mm | แคบ | 24-400 มม. | รอบบอสตัน | - | ฿6,631 | ||
239562 | ไม่ระบุ | สีเหลืองอำพัน | ออนซ์ 8 | 68mm | แคบ | 24-400 มม. | รอบบอสตัน | - | ฿7,144 | ||
239565 | ไม่ระบุ | ทูโทนช็อคชิพ | ออนซ์ 8 | 94mm | แคบ | 24-400 มม. | รอบบอสตัน | - | ฿5,077 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.