QORPAK PLC-03472 ขวด 125มล. - แพ็คละ 500
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ขวด |
วัสดุพื้นฐาน | พลาสติก |
สีผิวกาย | โดยธรรมชาติ |
วัสดุของตัวเครื่อง | เอทิลีนความหนาแน่นสูง |
ความจุ | 125mL |
สีปิด | ขาว |
วัสดุปิด | โพลีโพรพีลีน / โฟมโพลีเอทิลีน |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 50mm |
ช่วงการสำเร็จการศึกษา | ไม่ระบุ |
ความสูง | 96mm |
ปาก | กว้าง |
ขนาดปิดสกรู | 38-400 มม. |
รูปร่าง | เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 11.06 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 42.93 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 57.79 |
รหัส HS | 3923300000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ชิ้น | ความลึก | วัสดุพื้นฐาน | สีผิวกาย | เส้นผ่าศูนย์กลาง | เสร็จสิ้น | ความสูง | ปาก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปลา -03168 | ขวด | - | พลาสติก | โดยธรรมชาติ | 34mm | - | 63mm | กว้าง | ฿5,354 | |
ปลา -03170 | ขวด | - | พลาสติก | โดยธรรมชาติ | 40mm | - | 86mm | กว้าง | ฿5,427 | |
ปลา -03172 | ขวด | - | พลาสติก | โดยธรรมชาติ | 51mm | - | 100mm | กว้าง | ฿6,090 | |
ปลา -03174 | ขวด | - | พลาสติก | โดยธรรมชาติ | 61mm | - | 131mm | กว้าง | ฿9,121 | |
ปลา -03176 | ขวด | - | พลาสติก | โดยธรรมชาติ | 73mm | - | 168mm | กว้าง | ฿8,682 | |
ปลา -03178 | ขวด | - | พลาสติก | โดยธรรมชาติ | 91mm | - | 199mm | กว้าง | ฿7,148 | |
ปลา -03215 | ขวด | - | พลาสติก | โดยธรรมชาติ | 51mm | - | 149mm | กว้าง | ฿19,377 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.