QORPAK PLC-03680 ขวด 16 ออนซ์ 28-400 แพ็คละ 140
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ขวด |
วัสดุพื้นฐาน | พลาสติก |
สีผิวกาย | โดยธรรมชาติ |
วัสดุของตัวเครื่อง | โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ |
ความจุ | ออนซ์ 16 |
สีปิด | Black |
วัสดุปิด | ฟีนอลิก / โพลีโคน |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 79mm |
ช่วงการสำเร็จการศึกษา | ไม่ระบุ |
ความสูง | 154mm |
ปาก | แคบ |
ขนาดปิดสกรู | 28-400 มม. |
รูปร่าง | รอบบอสตัน |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.15 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 57.79 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 37.62 |
รหัส HS | 3923300000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | สีปิด | วัสดุปิด | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความสูง | ขนาดปิดสกรู | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปลา -03332 | ออนซ์ 2 | - | ไม่รวม | 37mm | 84mm | 18-410 มม. | ฿41,473 | ||
ปลา -03337 | ออนซ์ 16 | - | ไม่รวม | 79mm | 154mm | 28-400 มม. | ฿27,679 | ||
ปลา -03331 | 1 ออนซ์ | - | ไม่รวม | 31mm | 75mm | 18-410 มม. | ฿71,886 | ||
PLC-03661 | ออนซ์ 2 | ขาว | ฟีนอลิก / โพลีโคน | 37mm | 84mm | 18-410 มม. | ฿5,349 | ||
PLC-03668 | ออนซ์ 4 | Black | ฟีนอลิก / โพลีโคน | 47mm | 108mm | 24-410 มม. | ฿6,573 | ||
PLC-03674 | ออนซ์ 8 | Black | ฟีนอลิก / โพลีโคน | 60mm | 137mm | 24-410 มม. | ฿8,923 | ||
PLC-03683 | ออนซ์ 16 | Black | ฟีนอลิก / โพลีโคน | 79mm | 154mm | 28-400 มม. | ฿7,590 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.