QORPAK PLA-03331 ขวด 1 ออนซ์ 18-410 ชุดละ 1550
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ขวด |
วัสดุพื้นฐาน | พลาสติก |
สีผิวกาย | โดยธรรมชาติ |
วัสดุของตัวเครื่อง | โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ |
ความจุ | 1 ออนซ์ |
วัสดุปิด | ไม่รวม |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 31mm |
ช่วงการสำเร็จการศึกษา | ไม่ระบุ |
ความสูง | 75mm |
ปาก | แคบ |
ขนาดปิดสกรู | 18-410 มม. |
รูปร่าง | รอบบอสตัน |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 12.28 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 57.79 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 37.62 |
รหัส HS | 3923300000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความจุ | สีปิด | วัสดุปิด | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความสูง | ขนาดปิดสกรู | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปลา -03332 | ออนซ์ 2 | - | ไม่รวม | 37mm | 84mm | 18-410 มม. | ฿41,473 | |
ปลา -03337 | ออนซ์ 16 | - | ไม่รวม | 79mm | 154mm | 28-400 มม. | ฿27,679 | |
PLC-03661 | ออนซ์ 2 | ขาว | ฟีนอลิก / โพลีโคน | 37mm | 84mm | 18-410 มม. | ฿5,349 | |
PLC-03668 | ออนซ์ 4 | Black | ฟีนอลิก / โพลีโคน | 47mm | 108mm | 24-410 มม. | ฿6,573 | |
PLC-03674 | ออนซ์ 8 | Black | ฟีนอลิก / โพลีโคน | 60mm | 137mm | 24-410 มม. | ฿8,923 | |
PLC-03680 | ออนซ์ 16 | Black | ฟีนอลิก / โพลีโคน | 79mm | 154mm | 28-400 มม. | ฿30,664 | |
PLC-03683 | ออนซ์ 16 | Black | ฟีนอลิก / โพลีโคน | 79mm | 154mm | 28-400 มม. | ฿7,590 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.