QORPAK PLC-06596 ขวด 500cc - แพ็ค 24 ขวด
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ขวด |
วัสดุพื้นฐาน | พลาสติก |
สีผิวกาย | ทูโทนช็อคชิพ |
วัสดุของตัวเครื่อง | PETE |
ความจุ | 500mL |
สีปิด | ขาว |
วัสดุปิด | โพรพิลีน |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 78mm |
ช่วงการสำเร็จการศึกษา | ไม่ระบุ |
ความสูง | 135mm |
ปาก | กว้าง |
ขนาดปิดสกรู | 45-400 มม. |
รูปร่าง | รอบ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.89 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 25.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 45.72 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 32.77 |
รหัส HS | 3923300090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | วัสดุพื้นฐาน | สีผิวกาย | วัสดุ | ปาก | ขนาดปิดสกรู | รูปร่าง | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เมท -07264 | 65mm | โลหะ | เงิน | - | แคบ | 24-410 มม. | กระสุน | - | ฿5,188 | ||
GLA-00838 | 293 | - | - | - | - | - | - | ขวดปากแคบ | ฿2,175 | ||
GLC-01429 | - | - | - | Thermoset / F217 และ PTFE | - | - | - | เหยือก | ฿2,884 | ||
GLC-02234 | - | - | - | - | - | - | - | เหยือก | ฿11,727 | ||
GLC-01098 | - | - | - | กระจก | - | - | - | - | ฿31,452 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.