QUANTUM STORAGE SYSTEMS QTB301WT Bin Unit 1 Tip Out Bin สีขาว
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หน่วยถังขยะ |
ความลึกของถัง | 8.875 " |
ความสูงของถัง | 13.625 " |
ประเภทถังขยะ | เคล็ดลับ |
ความกว้างของถัง | 11 1 / 16 " |
ความลึกของตู้ | 11-7 / 8 " |
ตู้สูง | 13.875 " |
ความกว้างของตู้ | 11.187 " |
สี | ขาว |
เสร็จสิ้น | เรียบ |
ความจุโหลด | 50 ปอนด์ |
วัสดุ | สไตรีนผลกระทบสูง |
จำนวนลิ้นชักหรือถังขยะ | 1 |
ชั้น | 1 |
จำนวนถังขยะทั้งหมด | 1 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 3.31 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 37.34 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 35.81 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 36.32 |
รหัส HS | 3926909980 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้างของตู้ | จำนวนถังขยะทั้งหมด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
QTB302WT | 23.625 " | 2 | ฿10,946 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.